カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • 農業機械(122)
  • 制御機器(62)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • 機構部品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(5)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-40m」の検索結果

920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    779税込857
    1袋(1m×2本)
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
    仕様エレメント
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
    仕様エレメント
  • モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業

    モールダクト付属品 ダクトエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
    付属品タッピンねじ2本付形状ダクトエンド
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトエンド(ミラダクト付属品) 未来工業

    ダクトエンド(ミラダクト付属品)

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
    設置場所屋内外
  • モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業

    モールダクト付属品 コンビネーションカバー

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
    付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    13,980税込15,378
    1袋(40m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所

    オイルジェッタバイトスリーブ

    日研工作所
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • メガマイクロチャック BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア

    RY1001 バイク用2Wayジャケット

    ワイズギア
    27,980税込30,778
    1着
    5日以内出荷
    ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードな3シーズンライディングジャケット。着脱可能な袖パーツを装備し、春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®;製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。ボディ面は風を通さない為、走行中の疲労を軽減。脇部からボディ内に風が入り、背中のベンチレーションから抜ける事で快適性を向上させています。胸のYAMAHAロゴには、メタリック立体ロゴを初採用し、シンプルで落ち着きながらも上質感のあるデザインを実現しました。抗菌防臭機能付き。
    材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維)寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工材質(表地)CORDURA Dobby(ナイロン100%)/ハードメッシュ(ポリエステル100%)
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • メガマイクロチャック BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック/ナットなし

    BIG DAISHOWA
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器

    ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm

    廣杉計器
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m

    PEPPERL+FUCHS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40Mアズワン品番65-7342-85
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNON

    NLS-E-GN-S120-M40A

    ITT CANNON
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • CAB-E1/2※BNC-75-40m H3C

    CAB-E1/2※BNC-75-40m

    H3C
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    E1 Cable 40m-DB15 Male/2※BNC(75 ohm)
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

    カラークリエーション(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)

    サイレンサゲートロック

    OHNO(大野ゴム工業)(70件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • NLDFT-E-GN-L-S120-M40A ITT CANNON

    NLDFT-E-GN-L-S120-M40A

    ITT CANNON
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M 日動工業

    エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M

    日動工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5032アズワン品番64-8403-67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線 日動工業

    エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線

    日動工業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5033アズワン品番64-8403-66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • COWL,L UN*NHA40M*  64321K98E01ZA ホンダ

    COWL,L UN*NHA40M* 64321K98E01ZA

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)40構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
...