カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-96-12」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
    セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(5件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクション

    SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪

    ギガ・セレクション
    ¥46,980税込¥51,678
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状A:山取無
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥6,545~税込¥7,200~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥9,945税込¥10,940
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRAKING WK008R BRAKING

    BRAKING WK008R

    BRAKING
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
    用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応。高い制動性能で街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応適合車種GSX250FX(02) [GSX250FXK2_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(03) [GSX250FXTK3_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(04) [GSX250FXTK4_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(05) [GSX250FXTK5_ZR250C] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(右側専用)GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(右側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(右側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(右側専用)GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(右側専用)1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(右側専用)1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(右側専用)1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(右側専用)1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(右側専用)1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(右側専用)1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(右側専用)1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(右側専用)1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(右側専用)Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(右側専用)Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(右側専用)Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(右側専用)Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(右側専用)GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(右側専用)GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(右側専用)GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(右側専用)GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(右側専用)GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(右側専用)GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(右側専用)GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(右側専用)GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(右側専用)GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(右側専用)GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACF] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACFA] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACFB] フロント用(右側専用)W800(13) [EJ800ADF] フロント用(右側専用)W800(13) [EJ800ADFA] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEF] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEFA] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEFB] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFF] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFFA] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFFB] フロント用(右側専用)W800(16) [EJ800AGF] フロント用(右側専用)W800(16) [EJ800AGFA] フロント用(右側専用)
  • BRAKING WK008L BRAKING

    BRAKING WK008L

    BRAKING
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
    用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用)GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用)GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用)1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用)1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用)1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用)1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用)1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用)1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用)1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用)1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用)Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用)Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用)Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用)Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用)GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用)GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用)GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用)GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用)GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用)GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用)GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用)GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用)GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用)GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用)Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用)Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用)Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用)Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用)ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用)ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用)ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用)ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用)ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用)ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用)ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用)
  • 野菜一日これ一本 Light 200mL カゴメ

    野菜一日これ一本 Light 200mL

    カゴメ
    ¥3,698税込¥3,994
    1ケース(200mL×24本)
    6日以内出荷
    30品目の野菜と野菜350g分を使用した野菜ミックス濃縮ジュースです。原料野菜の配合にこだわり、砂糖・甘味料不使用での糖質50%オフ(野菜一日これ一本200ml対比)を実現しています。また野菜由来のカルシウム、ビタミンAがしっかり摂れます。
    容量(mL)200シリーズ野菜一日これ一本容器紙パック本数24保存環境常温原材料野菜(はくさい(チリ)、トマト、にんじん、しょうが、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー:34kcal、タンパク質:1.7g、炭水化物:7.3g、ナトリウム:42~135mg、食塩相当量:0.1~0.4g、糖質:6.3g、糖類:5.2g、食物繊維:0.4 ~1.5g、亜鉛:0 ~1.0mg、カリウム:300 ~840mg、カルシウム:44 ~170mg、鉄:0 ~2.8mg、マグネシウム:20 ~43mg、ビタミンA:14 ~91μg、ビタミンE:0.5 ~2.0mg、ビタミンK:0 ~16μg、葉酸:12 ~99μg、リコピン:6 ~19mg、β-カロテン:150 ~850μg、ポリフェノール:40 ~96mg
  • フューエル パイプ 1 BIGM(丸山製作所)

    フューエル パイプ 1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.96、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.15、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.15、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.15
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB01SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB01SP

    brembo
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB01SP。適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 200(93-95)、MX 250 Cross(85)、RX 250(86-86)、Tuareg 50(85)、【Ducati】350 Desmo(75-78)、350 GTV(77-77)、500GTL(75-80)、【Husqvarna】400 Enduro (85-88)、430 Enduro (85-88)、CR 125 (85-90)、CR 240 (84-85)、CR 250 (85-87)、CR 500 (86-87)、CX / CR 500 (84-85)、CX 125 (84-85)、CX 250 (84-85)、TC 500 (86-86)、TE 510 (86-87)、【KTM】125 LC(85)、125 LC(86)、125 MX(85)、125 MX(86)、125 XC(85)、125 XC(86-89)、250 Baja(86-89)、250 Country/Baja(85)、250 LC(85)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 MX(85)、250 XC(85)、250 XC(86-89)、300 XC(85)、300 XC(86-90)、350 Country Cross(85)、350 GS(83-85)、350 MC/XC(81-83)、390 GS(83)、390 MC/XC(81-83)、420 MC/XC(81-83)、495 MC Leleu/MX Leleu(82-83)、50 MX(87-90)、500 GS 500K4Enduro(83-83)、500 LC(85-85)、500 LC(86-89)、500 MC/XC(81-83)、500 MX(85-85)、500 MX(86)、600 Enduro (4T)(84-86)、600 GS(85-85)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)、85 MX(90)、GS4 500 K4 350(82-83)、GXE50(87-88)、K4 350 500 K4(82-83)、RSV-50(86-89)、XC/XCE 600 Cross(85)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、500 Pantah(85-89)、500 Sport Desmo(77-82)、500GTV(77-82)、【Husqvarna】200 Prof (86)。 適合車種(リア):【Aprilia】125 Sport Pro.(92)、AF1 125 (87-88)、AF1 125 Europa / Futura(90-92)、AF1 125 Sintesi / Replica(89-91)、Classic 125(96-03)、Climber 200(93-95)、ETX 350(85-86)、ETX 350(86-92)、ETX 600(86-92)、Red Rose 125(89)、Red Rose 125(90-97)、RS 125 (99-05)、RS 125 Extrema(93-98)、RS 125 Pista(05-07)、RS 250 Pista(04)、RS 250(95-96)、RS 250(97-02)、Tuareg 125 AS(86)、Tuareg 125 Rally(89)、Tuareg 125 Rally(90-94)、Tuareg 125(86-87)、Tuareg 125(87-92)、Tuareg 250 Rally(86-86)、Tuareg 350 Wind(87)、Tuareg 350 Wind(88)、Tuareg 350(86)、Tuareg 350(88-89)、Tuareg 600 Wind(88)、Tuareg 600(86-87)、Tuono 125 ABS(04-07)、【Ducati】350 GTV(77-77)、350 Indiana(86-91)、350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、400SS Junior(92-97)、400SS Nuda(92-96)、500 Pantah(85-89)、500GTV(77-82)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、600SS (Supersport)(95-00)、748 / S(99-02)、748Biposto(95-98)、748R(00)、748R(01-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)、750 Paso(86-88)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、851 Strada(89-89)、851 Superbike(90-90)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SS (SuperSport)(95-97)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、916SPS(97-98)、996 / SPS(99-01)、996 R / S(01)、996RS (slipper clutch)(00-01)、998/R/S(02-04)、998RS (slipper clutch)(02-03)、Indiana 750(85-86)、Indiana650(86-89)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、MH900(00-01)、Monster 600(00-01)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Monster 695(07-12)、Monster 750 I.E.(02)、Monster 750(00-01)、Monster 750(96-99)、Monster 800 I.E./S.I.E./I.E. Dark(03-07)、Monster 900 I.E.(02)、Monster 900(00-01)、Monster I.E./Dark I.E./S.I.E(03-06)、Monster M620 I.E. Dark(02-06)、Monster M620 I.E./ S I.E.(02-06)、Monster S2R/ABS(05-07)、Monster S4(01-03)、Monster S4R(04-06)、Monster400 (国内仕様)(01-06)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、Super Sport 750(92-94)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】200 Prof (86)、【KTM】125 LC(86)、125 MX(86)、125 XC(86-89)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 XC(86-89)、300 XC(86-90)、500 LC(86-89)、500 MX(86)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07BB01SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07BB01SD

    brembo
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB01SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 200(93-95)、MX 250 Cross(85)、RX 250(86-86)、Tuareg 50(85)、【Ducati】350 Desmo(75-78)、350 GTV(77-77)、500GTL(75-80)、【Husqvarna】400 Enduro (85-88)、430 Enduro (85-88)、CR 125 (85-90)、CR 240 (84-85)、CR 250 (85-87)、CR 500 (86-87)、CX / CR 500 (84-85)、CX 125 (84-85)、CX 250 (84-85)、TC 500 (86-86)、TE 510 (86-87)、【KTM】125 LC(85)、125 LC(86)、125 MX(85)、125 MX(86)、125 XC(85)、125 XC(86-89)、250 Baja(86-89)、250 Country/Baja(85)、250 LC(85)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 MX(85)、250 XC(85)、250 XC(86-89)、300 XC(85)、300 XC(86-90)、350 Country Cross(85)、350 GS(83-85)、350 MC/XC(81-83)、390 GS(83)、390 MC/XC(81-83)、420 MC/XC(81-83)、495 MC Leleu/MX Leleu(82-83)、50 MX(87-90)、500 GS 500K4Enduro(83-83)、500 LC(85-85)、500 LC(86-89)、500 MC/XC(81-83)、500 MX(85-85)、500 MX(86)、600 Enduro (4T)(84-86)、600 GS(85-85)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)、85 MX(90)、GS4 500 K4 350(82-83)、GXE50(87-88)、K4 350 500 K4(82-83)、RSV-50(86-89)、XC/XCE 600 Cross(85)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、500 Pantah(85-89)、500 Sport Desmo(77-82)、500GTV(77-82)、【Husqvarna】200 Prof (86)。 適合車種(リア):【Aprilia】125 Sport Pro.(92)、AF1 125 (87-88)、AF1 125 Europa / Futura(90-92)、AF1 125 Sintesi / Replica(89-91)、Classic 125(96-03)、Climber 200(93-95)、ETX 350(85-86)、ETX 350(86-92)、ETX 600(86-92)、Red Rose 125(89)、Red Rose 125(90-97)、RS 125 (99-05)、RS 125 Extrema(93-98)、RS 125 Pista(05-07)、RS 250 Pista(04)、RS 250(95-96)、RS 250(97-02)、Tuareg 125 AS(86)、Tuareg 125 Rally(89)、Tuareg 125 Rally(90-94)、Tuareg 125(86-87)、Tuareg 125(87-92)、Tuareg 250 Rally(86-86)、Tuareg 350 Wind(87)、Tuareg 350 Wind(88)、Tuareg 350(86)、Tuareg 350(88-89)、Tuareg 600 Wind(88)、Tuareg 600(86-87)、Tuono 125 ABS(04-07)、【Ducati】350 GTV(77-77)、350 Indiana(86-91)、350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、400SS Junior(92-97)、400SS Nuda(92-96)、500 Pantah(85-89)、500GTV(77-82)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、600SS (Supersport)(95-00)、748 / S(99-02)、748Biposto(95-98)、748R(00)、748R(01-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)、750 Paso(86-88)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、851 Strada(89-89)、851 Superbike(90-90)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SS (SuperSport)(95-97)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、916SPS(97-98)、996 / SPS(99-01)、996 R / S(01)、996RS (slipper clutch)(00-01)、998/R/S(02-04)、998RS (slipper clutch)(02-03)、Indiana 750(85-86)、Indiana650(86-89)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、MH900(00-01)、Monster 600(00-01)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Monster 695(07-12)、Monster 750 I.E.(02)、Monster 750(00-01)、Monster 750(96-99)、Monster 800 I.E./S.I.E./I.E. Dark(03-07)、Monster 900 I.E.(02)、Monster 900(00-01)、Monster I.E./Dark I.E./S.I.E(03-06)、Monster M620 I.E. Dark(02-06)、Monster M620 I.E./ S I.E.(02-06)、Monster S2R/ABS(05-07)、Monster S4(01-03)、Monster S4R(04-06)、Monster400 (国内仕様)(01-06)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、Super Sport 750(92-94)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】200 Prof (86)、【KTM】125 LC(86)、125 MX(86)、125 XC(86-89)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 XC(86-89)、300 XC(86-90)、500 LC(86-89)、500 MX(86)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)
  • シリンダーキット ATHENA(アテナ)

    シリンダーキット

    ATHENA(アテナ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    62日以内出荷
    Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。