カテゴリ
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-97p toa」の検索結果

電源カットリレー
TOA¥16,980税込¥18,6781個欠品中電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
電源カットリレー
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
電源制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から71日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
温度過昇防止器
アズワン¥48,200税込¥53,0201個当日出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。種類難燃ケーブル全長(m)200色灰シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカ制御器
TOA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常制御の接点を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。仕様【制御電流】DC24V30mA付属品パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4材質パネル:染色アルマイト質量(g)475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3制御方式前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A