入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
1本
¥950
税込¥1,045
10日以内出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
1本
¥510
税込¥561
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)5
1本
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
出力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
1本
¥500
税込¥550
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
1セット(4個)
¥960
税込¥1,056
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,170
税込¥1,287
10日以内出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)5
1本
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
1セット(4個)
¥920
税込¥1,012
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
10日以内出荷
iコンベヤに動作指令を出力します。
ケーブル長(m)2
1本
¥980
税込¥1,078
10日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
SiO-Cからe-CON端子台(SiO-Te1)への電源供給で使用します。
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)
通信電源電圧(V)DC14~26.4
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
1本
¥1,250
税込¥1,375
14日以内出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
1本
¥950
税込¥1,045
10日以内出荷
1本
¥490
税込¥539
当日出荷
2~3の入力機器の信号を1つにまとめる時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
1本
¥590
税込¥649
当日出荷
出力機器への信号を分岐する時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
1本
¥580
税込¥638
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
8日以内出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。
細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。
ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。
ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
材質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)59.5
寸法l1(mm)5.5
寸法l2(mm)5
寸法l3(mm)10.5
寸法t(mm)1
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
10日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
8日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
10日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ