24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。 CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。 更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数16 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND インターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485 消費電力(mA)2733(3.3V) 相対湿度5~95%RH(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C互換 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和ベースライト
エコ商品
消費電力(W)37.9 ランプの種類LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさFLR32W×3灯 白木 埋込穴(Φmm)□450 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)42 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)