カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-psf」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • パワーステアリングフルード ニッサン

    パワーステアリングフルード

    ニッサン(11件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本(4L)
    欠品中
    低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1457件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(1L)
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • リフィール(エルグランドE52用) PITWORK(日産)

    リフィール(エルグランドE52用)

    PITWORK(日産)
    649税込714
    1本
    5日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • イレクター用 サンアロー接着液 矢崎化工

    イレクター用 サンアロー接着液

    矢崎化工(15件のレビュー)
    499税込549
    1個(30mL)ほか
    当日出荷
    イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ 王子ゴム化成

    コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ

    王子ゴム化成
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
    用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)1000タイプ面取りコーナー用材質(当板)スチール
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • (K0515)フルード パワー ステアリング イ スバル

    (K0515)フルード パワー ステアリング イ

    スバル(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (49591)パワステポンプ ニッサン

    (49591)パワステポンプ

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(757件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シール キット,パワーステアリング ポンプ ニッサン

    シール キット,パワーステアリング ポンプ

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。・61鍵盤キーボードに対応。・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性ナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)。・型番:GK-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)。・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)。・重量:10.0 kg (22.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501444
  • アコースティックギター用セミハードケース GATOR Case

    アコースティックギター用セミハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ジャンボサイズのアコースティックギターをしっかり守る。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、移動も安心。・快適に。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがギターを衝撃や擦れからしっかり保護。・ジャンボタイプのアコースティックギターに対応した専用設計でフィット感抜群。・内部と外部に収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・対応モデル:ジャンボサイズのアコースティックギター(Gibson J-200、Guild F412など)。・内寸(約):全長113.5cm/ボディ長53.1cm/ボディ上部幅43.4cm/くびれ幅27.9cm/ボディ下部幅32.8cm/厚さ14cm。・重量:約2.7kg。・JANコード:0716408502069。・型番:GL-JUMBO / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GL-JUMBOは、ジャンボサイズのギターに対応するセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。大きめのヘッドやボディにも対応し、移動時の安心感を提供します。
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
  • バンジョー用セミハードケース GATOR Case

    バンジョー用セミハードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ハードケース級の保護性能と軽快な持ち運びを両立。バンジョーを安全・快適に守る、GATORのハイブリッドセミハードケース。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、過酷な環境でも安心。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れから楽器を保護。・標準サイズのバンジョーに対応した専用設計でフィット感抜群。・2つの内部収納スペースでカポやピックなどのアクセサリーも整理可能。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで手持ち・肩掛けの2WAY対応。・ナイロン製キャリーハンドルはグリップ感が高く、持ち運びも快適。・軽量設計で電車や徒歩での移動にも最適。・GATORのGL Guitar Seriesの一部として、信頼の品質とデザインを両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・内寸(約):全長104.6cm/ボディ長41.4cm/ボディ幅(上部・中部・下部)各36.1cm/深さ11.9cm。・重量:約2.5kg。・JANコード:0716408504513。・型番:GL-BANJO XL / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GATORのGL-BANJO XLは、ハードケースの堅牢性とソフトケースの軽量性を兼ね備えた理想的なセミハードケース。バンジョーをしっかり守りながら、移動の負担を軽減します。プロからアマチュアまで幅広く支持される、信頼のGATOR品質です。
  • クラシックギター用セミハードケース GATOR Case

    クラシックギター用セミハードケース

    GATOR Case
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    クラシックギターを軽快に守る、GATORのセミハードケース。ギグバッグの機動力とハードケースの安心感を両立。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応。・EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターをしっかり保護。・クラシックギター専用設計でフィット感が高く、安定した収納が可能。・内部に2つの収納スペースを備え、弦・カポ・チューナーなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計で電車・徒歩での移動にも最適。・GATORのGLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・内寸(約):全長103cm/ボディ長52.1cm/ボディ幅(上部29.8cm・中部26cm・下部39.4cm)/高さ11.4cm。・外寸(約):幅46.4cm × 高さ19.7cm × 奥行111.8cm。・重量:約2.6kg。・JANコード:0716408500010。・型番:GL-CLASSIC / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。クラシックギターの持ち運びに最適なGL-CLASSICは、軽量ながらも高い保護性能を誇るセミハードケース。日常の演奏活動から遠征まで、ギターを安全に運ぶ信頼のパートナーです。
  • アコースティックギター用セミハードケース GATOR Case

    アコースティックギター用セミハードケース

    GATOR Case
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    12弦対応のドレッドノートギターをしっかり守る。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、移動も安心・快適に。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターを保護。・12弦・6弦のドレッドノートタイプに対応した専用設計でフィット感抜群。・内部に2つの収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・内寸(約):全長109.2cm/ボディ長56.4cm/ボディ幅(上部32cm・中部30.5cm・下部40.9cm)/厚さ12.4cm。・外寸(約):長さ119cm × 幅45.7cm × 高さ18.4cm。・重量:約3.1kg(6.8lbs)。・JANコード:0716408501901。・型番:GL-DREAD-12 / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GATOR GL-DREAD-12は、12弦アコースティックギターにも対応するセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット。・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル。・複数のキャリーハンドルを装備。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)。・型番:GK-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)。・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)。・重量:7.6 kg (16.7 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501437
  • エレキギター用セミハードケース GATOR Case

    エレキギター用セミハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ストラト&テレキャスターに最適。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、日常の持ち運びをもっとスマートに。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがギターを衝撃や擦れからしっかり保護。・ストラトキャスター/テレキャスタータイプ専用設計でフィット感抜群。・内部に2つの収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・対応モデル:ストラトキャスター/テレキャスタータイプ。・重量:約2.7kg。・JANコード:0716408500058。・型番:GL-ELECTRIC / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GL-ELECTRICは、エレキギターの定番モデルに対応したセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。持ち運びの負担を減らしながら、大切なギターをしっかり守ります。
  • マンドリン用セミハードケース GATOR Case

    マンドリン用セミハードケース

    GATOR Case
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなマンドリンをしっかり守る、軽量・高耐久のGATORセミハードケース。移動も収納もスマートに。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが楽器を衝撃や擦れからしっかり保護。・マンドリン専用設計でフィット感が高く、安定した収納が可能。・内部にアクセサリー収納スペースを備え、チューナーやピックなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・対応モデル:標準的なAスタイル/Fスタイルマンドリン。・重量:約2.2kg。・JANコード:0716408504520。・型番:GL-MANDOLIN / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GL-MANDOLINは、マンドリンの持ち運びに最適なセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。コンパクトながらも高い保護力で、楽器をしっかり守ります。
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)。・型番:GK-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載。・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502526
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • ベース用セミハードケース GATOR Case

    ベース用セミハードケース

    GATOR Case
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽量なのにしっかり守る。GATORのGL-BASSは、ベースギター専用のセミハードケースで、移動も収納もスマートに。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心。・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがベースを衝撃や擦れからしっかり保護。・フェンダー系のベースに対応した専用設計でフィット感抜群。・内部にアクセサリー収納スペースを備え、ケーブル・ストラップ・チューナーなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計でライブやスタジオへの移動にも最適。・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・対応モデル:フェンダー系ベース(プレシジョン/ジャズベースなど)。・重量:約2.9kg。・JANコード:0716408500089。・型番:GL-BASS / Rigid EPS Foam Light。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。GL-BASSは、ベースギターの持ち運びに最適なセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。日常使いから遠征まで、ベーシストの強い味方になります。
  • (90301)O リング トヨタ

    (90301)O リング

    トヨタ(14件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所

    汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型

    鶴見製作所
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
  • 軽量床板材固定金具 ネグロス電工

    軽量床板材固定金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
    適合軽量床板材SD-PSHL200材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)