「e-switch」の検索結果
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462
アズワン品番65-8090-25
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
仕様●通常の状態の構成:NC、NO●ハウジング材質:ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●範囲:Preventa XY2●シリーズ:XY2CE●深さ:142mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:37400-03E40
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K
付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)
適合マルチキャストグループ:128
材質金属
質量(kg)0.5
ポート数8
電源外部電源入力 : 12V/1.5A
接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29
最大消費電力(W)最大3.7
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)2463431
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)約29
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)最大データ:480
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
。Description。Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. This 'blue' version Cherry MX Switch is favored by most due to its secondary internal actuator making it less likely to "double-tap." If you are looking for a noticeably audible and high-quality key switch, this is the perfect option for you!。Most Cherry MX Switches - including this blue, MX1A-E1NW switch we carry - have a recess in their body designed to fit a small 3mm LED. Additionally, the weighting for this switch is just around 50cN(centi-Newtons).。Note:。If you are looking for an easy way to incorporate this switch to your project, be sure to check out or breakout board! CLICK HERE!。Get Started with the Cherry MX Switch Guide。Features。Contact Form:SPST。Current Rating:10mA。Voltage Rating:12V。Switch Weighting:50cN。3mm LED Slot
アズワン品番67-0420-84
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
1台
¥2,898
税込¥3,188
21日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約30
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
対応最大 3A充電(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約30
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
対応最大 3A充電(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約20
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種 (※Android Autoに対応しております。)
対応最大 3A充電対応(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)
保証期間2年間
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ
本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用
USB PD(Power Delivery)20Vに対応
信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み
接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に
万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
コネクタ部には発熱感知センサー付
購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ
邪魔にならない収納式プラグ
世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)
質量(g)約130(ケーブル含む)
材質PC、TPE、アルミニウム
定格容量(W)65
出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
。Description。The LilyPad E-Sewing ProtoSnap is a great way to explore how buttons and switches behave in simple e-sewing circuits before crafting your project. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the board are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. There is no programming required to use this ProtoSnap, and it can be used right away!。The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with a CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:。Due to the requirements of shipping the included battery, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0422-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Description。The LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!。The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0424-14
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ
企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbps
データ転送速度1488095pps
適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS
質量(g)25
ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート
電源スイッチより給電
コネクタ形状2芯LCコネクタ
電源電圧(V)3.3V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5
消費電流(mA)最大220
最大消費電力(W)0.8
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)
適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm
取得規格VCCI Class B
発熱量(KJ/h)2.88
アズワン品番64-3795-04
アクセス方式CSMA/CD
伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)
発光波長(nm)850
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
急速充電対応。安定した充電に最適なeMarker内蔵。USB2.0/480Mbps。温度センサー搭載。すべすべとした触りごこち。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ