ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
関連キーワード