カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「e-25fx」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水器 ろ材 日立浄水器 ろ材日立
6,798税込7,478
1台
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
7,688税込8,457
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
USBケーブル 5m ダイヤトレンドUSBケーブル 5mダイヤトレンド
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズADVANTEC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3