66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm)108 質量(g)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様●タイプ:ケーブルストリッパー●ケーブルタイプ:-●特長:-●タイプ:ケーブルストリッパー アズワン品番68-2105-61
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番332-3391 質量(g)1183 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリカ・炭酸カルシウム 粘度12Pa・s 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 可使時間(時間)1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

ワンタッチオープンで素早く開閉。ミラーリフレクト加工でお手入れ簡単。真空二重構造。保冷専用。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、底キャップ:TPU ネイビー 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×335 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス用アンテナ
トラスコ品番836-2041 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)150 高さ(mm)240 質量(g)500 品名増設アンテナ 奥行(mm)31 消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下
1個
22,809 税込25,090
翌々日出荷