耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)12.7(1/2")
駆動角(sq.)12.7(1/2")
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
精度(%)トルク:±10
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)100
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)33.6
エスコ品番EA125TB-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)9
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-68
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)15
作動方式複動形
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB032E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200R (15-18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW R1200R (15-18)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.28MB)
図解NoMSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品バルブスプリング_No.12、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.13、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.13、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12など
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード