カテゴリ

  • バイク純正部品(1,231)
  • 制御機器(571)
  • 自動車純正部品(537)
  • パソコン/周辺機器(480)
  • 物流用品(348)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
  • 切削工具(232)
  • 空調・照明・電設資材(214)
  • 電気材料(120)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 作業工具(79)
  • 事務用品(61)
  • 測定用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • バイク部品(50)
  • 自動車補修部品(45)
  • 電動工具(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 建築金物(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 家電(38)
  • 機構部品(37)
  • メカニカル部品(28)
  • 研磨材(23)
  • エンジン工具(21)
  • 清掃用品(18)
  • 作業服(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • テープ(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • オフィス家具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 防災用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 梱包用品(9)
  • 日用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 保管用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • 介護用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 手袋(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド

「e100」の検索結果

5,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステレオマイクロホン DM-E100 Canon

    ステレオマイクロホン DM-E100

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
    形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
  • スーパーロックE100個入り OCR(大阪コートロープ)

    スーパーロックE100個入り

    OCR(大阪コートロープ)
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用としてトラスコ品番818-5472質量(g)70適合ワイヤ径(Φmm)2.0
  • メーター セット (E100) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (E100)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (E100) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (E100)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシヨン

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ジャンクションボード ホンダ

    (1E100)ジャンクションボード

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • (1E100)ボードASSY、ジャンクション ホンダ

    (1E100)ボードASSY、ジャンクション

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,ジャンクション ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジャンクション

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,シヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,シヤンクシヨン

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシ ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシ

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,R.ジヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,R.ジヤンクシヨン

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • PWR DRIVE UNIT    5E100K1YJ61 ホンダ

    PWR DRIVE UNIT 5E100K1YJ61

    ホンダ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB

    ニチコン
    639税込703
    1袋(25個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
    厚さ(mm)約0.35材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズM入数(双)10機能通気性全長(cm)30コードコード番号:338-2001中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20アズワン品番65-1991-98
  • つづりひも コクヨ

    つづりひも

    コクヨ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)
    当日出荷
    日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
    用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
  • クリアホルダー クラウン[事務用品]

    クリアホルダー

    クラウン[事務用品](60件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
    グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
  • VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICE

    VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入

    VOICE(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • 電気ケトル YAMAZEN(山善)

    電気ケトル

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
  • アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)

    アルミ製 折りたたみ作業台

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
    用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
  • スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 浅型(77mm)

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類、プリントや小物整理・デスクやプリンター横の収納にも最適です。
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH

    三木プーリ
    94,590税込104,049
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)5.51シリーズETP-E Plus寸法d(mm)100許容トルク(N・m)17000締付トルク(N・m)21.00×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)9700許容スラスト力(N)280000
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • 断線に強い延長コード ハート電機サービス

    断線に強い延長コード

    ハート電機サービス(5件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • 2色ボールペン SE-1000 uni(三菱鉛筆)

    2色ボールペン SE-1000

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材質量(g)13.5機構回転繰り出し式寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3色数2色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルウエッティBox-E 100枚入 オオサキメディカル

    アルウエッティBox-E 100枚入

    オオサキメディカル
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ボックスタイプのエタノール80%含浸綿です。エタノール80%を脱脂綿に含浸させていますので、フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
    成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中入数(枚)100寸法(cm)4×4医薬品医療機器等法指定医薬部外品
...