カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(8)
- 電気材料(7)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機(8)
- ELPA(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- カナテクス(3)
- エスコ(2)
- 東西電気産業(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ムサシ(1)
- EXEDY(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ミツバ電陶(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e11→e26」の検索結果

E26→E11変換アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
転換アダプタE26-E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥879税込¥9671個当日出荷口金E26からE11に転換できます。色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
E11ハロゲンランプ用ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。色黒材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
E39→E26変換アダプター
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ハロゲンヒーター用アダプター
ミツバ電陶¥798税込¥8781個翌々日出荷口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC¥34,980税込¥38,4781セット(19個)当日出荷樹脂成形トレイ付仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
口金変換アダプター
ELPA¥798税込¥8781個当日出荷口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。口金E26→E11![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198税込¥9,0181台欠品中収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考メインミッション規格メインミツシヨン部品名称ハリマーク図解NoSSA-E602DX ハリマーク部品_No.26、SSA-E602 ハリマーク部品_No.26、SSA-E500DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E501DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E500KP ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E541DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.11、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.11
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoSSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.26、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.25、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.11、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.26







































![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)