245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:10.8、d:8.7 全長(mm)40 サイズE16 質量(g)58 外径(Φmm)18.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-39
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

差込角(mm)12.7 サイズE16 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1706 全長(mm)40 質量(g)83
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


仕様ソケット奥内径(d3:mm):9.3ソケット部外径(d1:mm):19先端内形寸法(mm):14.7 サイズE16 質量(g)60 全長L(mm)38 適合ねじM12 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)12.5 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷


1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)D2:25、L1:9.6、d:8.8 全長(mm)38 サイズE16 質量(g)75 外径(Φmm)20 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7830-42
1個
1,110 税込1,221
3日以内出荷


口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 クリップの色 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm)65 サイズE16 質量(g)150 外径(Φmm)18.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-89
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)32 サイズE16 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-97
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

全長(mm)22.5~30 サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16 質量(g)355 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-74
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷


1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18 クリップの色 サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
3,698 税込4,068
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
1個
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスディープソケット
エコ商品
穴角トルクス 差込角(inch)1/2 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用トルクスソケット
E形です。
全長(mm)30 差込角(mm)9.5 先端形状E型トルクス
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじE型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,498 税込2,748
当日出荷


ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)