カテゴリ

  • 自動車純正部品(166)
  • 切削工具(130)
  • バイク純正部品(90)
  • 制御機器(33)
  • 作業工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • エンジン工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e160」の検索結果

693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーゴパンツ(ツータック) E160 Asahicho(旭蝶繊維)

    カーゴパンツ(ツータック) E160

    Asahicho(旭蝶繊維)
    4,590税込5,049
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止素材 ソフトツイル
    機能帯電防止素材、ソフトツイル、エコ商品股下(cm)78仕様左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
  • GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用) GIVI(ジビ)

    GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用)

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。V56NT/NNT(TECHスモークレンズ仕様)にも使用可能。
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    949税込1,044特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
  • Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ

    フジトク
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    399税込439
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC

    隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
  • Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • PPノンスリップトレー丸型 MTI(エムテーアイ)

    PPノンスリップトレー丸型

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
    材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

    SMC
    1,898税込2,088特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
  • スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用電源タイプ電源コード式仕様発信器使用台数/最大30台まで付属品ネームシール1枚トラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
  • 樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器
    2,798税込3,078特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目玉釦(裏穴) 日本紐釦貿易

    目玉釦(裏穴)

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    45,600税込50,160
    1パック(8本)
    当日出荷
    帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。 低発塵性不織布フィルムを採用しています。
    材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)76厚さ(μm)180±10粘着力(g/25mm)500±100表面抵抗値(Ω)10^11/□<
  • 超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所

    超低床スチールバイス VE-Nシリーズ

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
  • 走高スタンド160E トーエイライト

    走高スタンド160E

    トーエイライト
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    授業時間・練習時間を効率的・有効的に活用可能な5段式バー止シリーズ
    用途小・中学校向材質ポール:アルミ32mm、ベース:スチール質量(kg)7.4入数2台1組適合範囲(cm)使用:50~165
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
  • Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gミディアムエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
  • PoE+ インジェクター TP-LINK

    PoE+ インジェクター

    TP-LINK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。
  • UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管  (全面ホワイト塗装) 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 (全面ホワイト塗装)

    東邦歯科産業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
    材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)スチール メラミン焼付塗装種別16足用質量(kg)28消費電力(W)100電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101殺菌灯15W×4蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレートホワイトアズワン品番64-1125-48
  • 二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B

    信越化学工業
    31,980税込35,178
    1セット(2kg)
    欠品中
    複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
    仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
  • サマコバ磁石 丸型 二六製作所

    サマコバ磁石 丸型

    二六製作所
    599税込659
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 隔壁用ユニオン (KGE~) SMC

    隔壁用ユニオン (KGE~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
  • エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    エルボ(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    くい込み継手 KE形です。
  • 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所

    超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
  • インナードライエプロン たすき掛け ワコウ

    インナードライエプロン たすき掛け

    ワコウ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    インナードライエプロン・ドライシステムに適応した、床面に水を落とさない吸水・速乾素材。・裏面にすれば防水効果のある耐熱フィルムのリバーシブルタイプです。
    種別エプロン質量(g)125前丈(cm)87身幅(cm)69
...