カテゴリ
- 農業機械(189)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 自動車補修部品(19)
- 制御機器(16)
- バイク部品(9)
- 清掃用品(7)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(148)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(2)
- オーム電機(10)
- サンドビック(2)
- ホンダ(63)
- ヤマニパッケージ(3)
- 三菱電機(13)
- 多摩興業(6)
- 安立計器(3)
- 山洋電気(2)
- 新ダイワ(2)
- 旭光電機工業(69)
- 東洋技研(11)
- 青山電陶(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e171」の検索結果

E171:エコカレンダー卓上A7
高橋書店¥630税込¥6931冊3日以内出荷名刺よりひと回り大きいA7サイズのカレンダー。小さいながら前月・次月のカレンダーも見られる優れもの。仕様掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月質量(g)30規格A7寸法(縦×横×奥行)(mm)80×105×12ページ数13付録六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事始まり曜日日曜日六曜表示あり
精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥779税込¥8571パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に最高圧力(MPa)17電源エンジン給水方式水道直結式ホース長さ(m)吸水3、吐出8質量(kg)33.2付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
リール巻ナイロン水糸
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。使用流体水、油最高使用温度(℃)100材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
ポリッシャー用シックラインフロアパッド
CONDOR(山崎産業)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)3日以内出荷コンドルポリッシャー用パッドです。用途はく離・洗浄・艶出し用。寸法(inch)13
宅送用ギフト箱4cm
ヤマニパッケージ¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)40
宅送用ギフト箱4cm
ヤマニパッケージ¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)40
宅送用ギフト箱4cm
ヤマニパッケージ¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用形状1枚組立式色クリームサイズ60サイズ入数(枚)100数量(個)パーツ数:1
レンジモチアミ
曙産業¥379税込¥4171個4日以内出荷電子レンジでアッという間にふっくらおもち!。しかも、おもちがくっつかない!。くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!。かわいいおもち形のモチアミです。お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます材質ポリプロピレン寸法(mm)147×130×20色ホワイト質量(g)45耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
ネット包帯 ネットホータイ
日本衛材¥1,698税込¥1,8681箱(1ロール)5日以内出荷三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向) どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします 洗濯、オートクレーブが可能です。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます 日本製用途ガーゼなどの固定材質ポリエステル、ラテックスゴム長さ(m)20伸縮率(倍)7包帯種類ネット包帯
産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G
PLANET Technology¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。仕様ハードウェアバージョン5規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3btポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
スリップオンマフラー ODIN GPスタイル
モートーン¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルを付属。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ色シルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MMU527,MMU080,MMU067,MMU571,MMU579,CSS016,MTE195,MTE120素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 エンジン
ゼノア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から14日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 エンジン用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合品番(本体)EBZ5100
ミナモ 24cmミート皿 浅型
マルケイ(国際化工)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。 和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。形状丸皿色アイボリーホワイト直径(Φmm)211高さ(mm)19電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
リムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
115x120x140mm収納ラック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷お皿を立てて、省スペースに収納できます。 サイドのシリコンストッパーが横滑りを防止します。材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(mm)115×120×140(H)mm
軸付フラップホイール
エスコ¥1,940税込¥2,1341本翌日出荷サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命