カテゴリ

  • バイク純正部品(506)
  • 農業機械(189)
  • 空調・照明・電設資材(115)
  • 自動車純正部品(48)
  • 制御機器(30)
  • トラック純正部品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 清掃用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「e171」の検索結果

関連キーワード
1,060件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E171:エコカレンダー卓上A7 高橋書店

    E171:エコカレンダー卓上A7

    高橋書店
    ¥630税込¥693
    1冊
    3日以内出荷
    名刺よりひと回り大きいA7サイズのカレンダー。小さいながら前月・次月のカレンダーも見られる優れもの。
    仕様掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月質量(g)30規格A7寸法(縦×横×奥行)(mm)80×105×12ページ数13付録六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事始まり曜日日曜日六曜表示あり
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • 動眼 日本紐釦貿易

    動眼

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1袋(26個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    ¥779税込¥857
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(2件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農業機械や家周りの洗浄に最高圧力(MPa)17電源エンジン給水方式水道直結式ホース長さ(m)吸水3、吐出8質量(kg)33.2付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    ¥16,434税込¥18,077
    1セット(50個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
  • 物品棚LE型 サカエ
    グレー
    ベージュ

    物品棚LE型

    サカエ(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)120
  • Eトメワ(イワタキカクSUS 大阪魂

    Eトメワ(イワタキカクSUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(98個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ロータリージョイント RXE1000  (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    使用流体水、油最高使用温度(℃)100材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
  • 両口スパナ KEIBA

    両口スパナ

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
    商品構成単品
  • Eガタトメワ(イワタキカク 大阪魂

    Eガタトメワ(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(98個)
    翌々日出荷
  • 中軽量棚NE型 単体(グリーン) サカエ

    中軽量棚NE型 単体(グリーン)

    サカエ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グリーンタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • フロアパッド13"赤(保守用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド13"赤(保守用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    床面保守用のフロアパッドです。
    用途保守用トラスコ品番356-8342材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ13
  • ポリッシャー用シックラインフロアパッド CONDOR(山崎産業)

    ポリッシャー用シックラインフロアパッド

    CONDOR(山崎産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    コンドルポリッシャー用パッドです。
    用途はく離・洗浄・艶出し用。寸法(inch)13
  • フロアパッド15"白(磨き用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド15"白(磨き用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    床面洗浄用のフロアパッドです。
    用途磨き用材質ポリエチレンテレフタレート色ホワイト対応インチサイズ15
  • フロアパッド15"赤(保守用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド15"赤(保守用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    床面保守用のフロアパッドです。
    用途保守用材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ15
  • オープンヘッド TRUSCO

    オープンヘッド

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用オープンヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • LED G40E17 1.2W オーム電機

    LED G40E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • E17ネジ溝付ソケット 青山電陶

    E17ネジ溝付ソケット

    青山電陶
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • 宅送用ギフト箱4cm ヤマニパッケージ

    宅送用ギフト箱4cm

    ヤマニパッケージ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
    用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)40
  • E17台付レセップ 青山電陶

    E17台付レセップ

    青山電陶
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • 宅送用ギフト箱4cm ヤマニパッケージ

    宅送用ギフト箱4cm

    ヤマニパッケージ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
    用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)40
  • フロアパッド13"茶(剥離用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド13"茶(剥離用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    ワックス剥離用のフロアパッドです。
    用途剥離用トラスコ品番356-8334適合本体E-3-1、E-4-1色ブラウン質量(g)150対応インチサイズ13
  • フロアパッド13"青(表面洗浄用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド13"青(表面洗浄用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    床面洗浄用のフロアパッドです。
    用途表面洗浄用トラスコ品番356-8326材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ13
  • E17ネジ付ソケット 青山電陶

    E17ネジ付ソケット

    青山電陶
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品絶縁ファイバー/端子ネジ材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • 宅送用ギフト箱4cm ヤマニパッケージ

    宅送用ギフト箱4cm

    ヤマニパッケージ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
    用途宅配用形状1枚組立式色クリームサイズ60サイズ入数(枚)100数量(個)パーツ数:1
  • 耳付レセップ 東京富士商会

    耳付レセップ

    東京富士商会
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(10個)
    4日以内出荷
    結線方法ネジ止め
  • E17丸型レセップ 青山電陶

    E17丸型レセップ

    青山電陶
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • レンジモチアミ 曙産業

    レンジモチアミ

    曙産業
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    電子レンジでアッという間にふっくらおもち!。しかも、おもちがくっつかない!。くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!。かわいいおもち形のモチアミです。お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます
    材質ポリプロピレン寸法(mm)147×130×20色ホワイト質量(g)45耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • 耐候耐寒防水プリカチューブ 三桂製作所

    耐候耐寒防水プリカチューブ

    三桂製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(10m)
    4日以内出荷
  • E17耳付レセップ 青山電陶

    E17耳付レセップ

    青山電陶
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • カバ-,サイド 5 BLB-F171E-30 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 5 BLB-F171E-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 5 BLB-F171E-20 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 5 BLB-F171E-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 5 BCW-F171E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 5 BCW-F171E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
  • フロアパッド15"青(表面洗浄用) CONDOR(山崎産業)

    フロアパッド15"青(表面洗浄用)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    床面洗浄用のフロアパッドです。
    用途表面洗浄用材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ15
  • ネット包帯 ネットホータイ 日本衛材

    ネット包帯 ネットホータイ

    日本衛材
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(1ロール)
    5日以内出荷
    三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向) どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします 洗濯、オートクレーブが可能です。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます 日本製
    用途ガーゼなどの固定材質ポリエステル、ラテックスゴム長さ(m)20伸縮率(倍)7包帯種類ネット包帯
  • カバ-,サイド 5 BLB-F171E-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 5 BLB-F171E-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷