112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 区分【切替位置】2位置シングル 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
6,988 税込7,687
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,713 税込8,484
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
1台
6,513 税込7,164
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
6,288 税込6,917
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 使用流体圧縮空気 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
10,298 税込11,328
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ、リード線付 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル A・Bポート管接続口径-
1台
9,698 税込10,668
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ、リード線付 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
10,298 税込11,328
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
15,398 税込16,938
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.9MB) リーフレット(1.85MB) 取扱説明書(0.84MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.95MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状PTチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 接続ねじ種類RXRc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 使用真空圧力(kPa)-100
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモ・テックNW ゲージポート
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質シール/ガスケット:バイトン(R) 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギローラー玉
エコ商品
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コスモ・テックICF ゲージポート
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 仕様シール/ガスケット:バイトン(R) 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状トリプルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状ロングエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シールゴム:FKM 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)