カテゴリ

  • 自動車純正部品(187)
  • トラック純正部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • バイク部品(26)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e380」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
849税込934
1セット(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
E380 コニシE380コニシ
14,980税込16,478
1セット(6kg)
4日以内出荷
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
(E0380)ブラケット アッセンブリー,リア スプリング フロント RH ニッサン(E0380)ブラケット アッセンブリー,リア スプリング フロント RHニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキミーティングチェアー(肘付) E380型ナイキ
79,980税込87,978
1脚
25日以内出荷
用途ミーティング用奥行(mm)540グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキミーティングチェアー(肘付) E380型ナイキ
21,980税込24,178
1脚
25日以内出荷
座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。
用途ミーティング用材質張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品高さ(mm)770張地ビニールレザー座面高さ(mm)440座幅(mm)440座奥行(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング床積4脚
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mmuni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止2色
材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤・青方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.5mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)0.5幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05色数3色繰り返し・詰め替え対応
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所
8,598税込9,458
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種別丸型 皿穴付
エコット ブラック リングスターエコット ブラックリングスター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お手軽価格の廉価版納得価格で高品質です。 便利な中皿スライド機能です。
仕様中皿付、中皿スライド機能、雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)180シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)230
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mmuni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止2色
インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
239税込263
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットストリーム 多機能ペン 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5uni(三菱鉛筆)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
多機能ペン2&1/油性ボールペン0.5mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
ボール径(Φmm)0.5幅(mm)40高さ(mm)182奥行(mm)40インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)0.7幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数3色
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
保護キャップ 丸 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 黄岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
20,980税込23,078特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷から翌々日出荷
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
刃長l1(mm)20全長L(mm)65被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダ水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”アサダ
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
Omada PoE++インジェクター TP-LINKOmada PoE++インジェクターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
保護キャップ 丸 (1個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黄岩田製作所
239税込263
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1セット(3本)
翌々日出荷から47日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
一般外科ピンセット 小波 無鈎 フリッツメディコ一般外科ピンセット 小波 無鈎フリッツメディコ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ツールボックス SK11ツールボックスSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グラインダーの収納可能なツールボックスです。中皿スライド機能付きです。収納物に合わせて中皿を90度回転させれば高さ変更可能です。
用途道具・工具の収納や持運び。仕様中皿1枚付き材質高耐衝撃性コーポリマー
ケーブルキャリア E-CC-380 LAMP(スガツネ工業)ケーブルキャリア E-CC-380LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
用途ケーブルカバー材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
タフエアレス 精和産業タフエアレス精和産業
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
...
1380tl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1380tl