21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業E39ーE26変換アダプター
エコ商品
仕様(変換方向)E39→E26 材質セラミック 全長(mm)50 口金E39 ガラス球径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
889 税込978
当日出荷

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製 定格3A 300V 口金17mm→26mm アズワン品番64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅 色(本体)ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61 本体質量(g)約21 定格容量(W)合計100まで 口金E26
1個
269 税込296
当日出荷




1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

1パック(5個)
1,430 税込1,573
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED 口金(E17→)E26 材質PC 色(本体)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60 本体質量(g)約17 耐荷重(g)350
1個
559 税込615
当日出荷

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000 電球形状リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷