カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)

「e39-r3」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし オムロンヘルスケア取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
8日以内出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85
EA339R、RB、RC 用替刃 エスコEA339R、RB、RC 用替刃エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-1
EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコEA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-2
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から42日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から93日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39RシリーズCKD
10,888税込11,977
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39RシリーズCKD
10,763税込11,839
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39RシリーズCKD
11,213税込12,334
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ岩田製作所
679税込747
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-ZXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ岩田製作所
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-LXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-SYRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ岩田製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-FYRoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-39 12505-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 12505-39AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12505-39販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39RシリーズCKD
12,225税込13,448
1台
12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)質量(g)73タイプパイプトップセンサ適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mmomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078アズワン品番65-7310-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 4 momron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433アズワン品番65-7278-08
シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
25 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
ニードル-A BIGM(丸山製作所)ニードル-ABIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
部品名称ニードル-A関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.25MB)図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.23、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.27、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51
フイルタポツト BIGM(丸山製作所)フイルタポツトBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタポツト関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB)図解NoMP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.55、MP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.35、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.55、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.20、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.15など
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
フイルタエレメント BIGM(丸山製作所)フイルタエレメントBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタエレメント関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.05MB)図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.22、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.17、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.57、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39など
シリンダカバー BIGM(丸山製作所)シリンダカバーBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.88MB)図解NoMK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410EC-2M クランクケース部品_No.6、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品シリンダカバー_No.38、MS310EC-2M クランクケース部品_No.6、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 シリンダカバー_No.39、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.39、MI-A30P シリンダ部品_No.6、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.40、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.39、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、MS253EC-2M クランクケース部品_No.6など
スプリングワッシャークロススクリュ BIGM(丸山製作所)スプリングワッシャークロススクリュBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)