カテゴリ
- 制御機器(34)
- 電気材料(22)
- 農業機械(19)
- 自動車補修部品(16)
- 科学研究・開発用品(10)
- 整備工具・収納(9)
- バイク部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- RotopaX(ロトパックス)(19)
- omron(オムロン)(17)
- 富士電機(11)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ELPA(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- FUNMAXJAPAN(2)
- M5Stack(2)
- TRW(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 神戸製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e3c-1 2m」の検索結果

小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から71日以内出荷小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から66日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用。WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵。USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力。USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A
omron(オムロン)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から71日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から38日以内出荷● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
デジタル電源 PD3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥196,286税込¥215,9151個当日出荷から13日以内出荷材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
M5Stack用GPSユニット v1.1
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlowセット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
スパッタ対策タイプ近接センサ
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から69日以内出荷抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃えタイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000