カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 家電(15)
  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3s-d」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)カラーマーク光電センサ E3S-DComron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV FINAL完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SVFINAL
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
仕様連続音楽再生時間(ANCON):イヤホン本体 最大約7時間、充電ケース込み 最大約28時間型番FI-ZE3SDPLTW通信方式Bluetooth(R) 5.3充電時間(時間)イヤホン本体 約1.5、充電ケース込み 約1.5(※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能です)バッテリー容量(mAh)イヤホン本体 40、充電ケース 400防水性IPX4対応コーデックSBC、AAC、LDAC
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,590税込5,049
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 F-1 松永製作所マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 F-1松永製作所
299,800税込299,800非課税商品
1台
3日以内出荷
超スリム&コンパクトティルト&リクライニング車いす小柄な方にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能!リフトアップユニット・スイングアウト&エレベーティングユニット付き 小柄な方でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ直下構造のフットサポート(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能「スネークヘッドサポート」 円背の方の安定座位をサポートする背フレーム前折れ機能」 ハイブリットタイヤ仕様
オレンジ
マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 F-2 松永製作所マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 F-2松永製作所
299,800税込299,800非課税商品
1台
3日以内出荷
超スリム&コンパクトティルト&リクライニング車いす小柄な方にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能!リフトアップユニット・スイングアウト&エレベーティングユニット付き 小柄な方でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ直下構造のフットサポート(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能「スネークヘッドサポート」 円背の方の安定座位をサポートする背フレーム前折れ機能」 ハイブリットタイヤ仕様
ブルー
マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 B-61 松永製作所マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 B-61松永製作所
299,800税込299,800非課税商品
1台
3日以内出荷
超スリム&コンパクトティルト&リクライニング車いす小柄な方にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能!リフトアップユニット・スイングアウト&エレベーティングユニット付き 小柄な方でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ直下構造のフットサポート(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能「スネークヘッドサポート」 円背の方の安定座位をサポートする背フレーム前折れ機能」 ハイブリットタイヤ仕様
紺ビニール
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から42日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16ELPA
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から66日以内出荷
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブルダイヤトレンド
9,000税込9,900
1セット
当日出荷から3日以内出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラントナンバーステー DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステーDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
仕様純正リアフェンダー専用付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,298税込1,428特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式