「e3z-r81」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 4000 mmオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-16
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から69日以内出荷
小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZIシリーズ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZIシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
フロントスプロケット 630-16 33600-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-16 33600-16AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:33600-16適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX3 [E3] カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 80-81歯数[丁数]:16チェーンサイズ:630材質[素材]:スチール
材質スチール歯数16Tチェーンサイズ630
フロントスプロケット 630-14 33600-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-14 33600-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:33600-14適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX3 [E3] カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 80-81歯数[丁数]:14チェーンサイズ:630材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ630
フロントスプロケット 630-13 33600-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-13 33600-13AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:33600-13適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX3 [E3] カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 80-81歯数[丁数]:13チェーンサイズ:630材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ630
フロントスプロケット 630-15 33600-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-15 33600-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:33600-15適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX3 [E3] カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 80-81歯数[丁数]:15チェーンサイズ:630材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ630
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。