用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
口金12
形状T-13
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
配光タイプ広配光
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-51
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1袋(5個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)250
エスコ品番EA758ZA-60
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-57
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-56
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
寸法(mm)【電球】10
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)14
定格電流(mA)20
電球の種類LED
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)16
電球の種類LED
寸法(mm)【電球】10
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒
定格電流(mA)20
長さ(mm)19.4
屋内専用(屋外使用禁止)
口金12
形状T-20
色クリア
定格35V5W
全高(mm)48
直径(mm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)18
エスコ品番EA758ZA-43
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
長さ(mm)53
形状C-7
定格50V-5W
直径(mm)25
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-25
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1セット(10個)
¥3,910
税込¥4,301
欠品中
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-26
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)35
エスコ品番EA758ZA-24C
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-25B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ