(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む)
使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状丸型
着磁パターン厚み方向着磁
信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。
使用時寸法(mm)約125
収納寸法(mm)約90
幅(mm)約25
奥行(mm)約16
質量(g)約20
仕様スライド式
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
軽量・衝撃吸収性に優れた極厚のウレタン素材で中身を保護するレンズケース。各社150-600mmクラスのズームレンズの収納を想定した余裕のサイズ。 クッション性の高い極厚10mm厚のウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。
用途レンズポーチ
サイズ(mm)210×40×350
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいナイロンファイバー製のブラシ。
材質ナイロンファイバー、他
全長(mm)155
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
刃長l1(mm)25
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護する多目的ポーチ。バッテリーグリップ 付きカメラボディを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmのウレタン素材を使 用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。使用しないときはフラットになる利点を活かして、お手持ちのバッグ内にラフに収納したり、室内での機材仮置き場に使ったりもできます
用途多目的ポーチ
質量(g)70
サイズ(mm)155×90×170
素材ウレタン
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付きです。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色チャコール
混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
種別ジャンパー
規格帯電防止作業服JIS適合品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用
材質超硬超微粒子
刃数4枚刃
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
刃径公差0~+0.005
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
1個
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥729,800
税込¥802,780
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ