カテゴリ

  • 日用品(493)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 制御機器(94)
  • 介護用品(58)
  • 食品・飲料(46)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 農業機械(42)
  • 自動車補修部品(30)
  • 自動車純正部品(25)
  • バイク部品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6b2」の検索結果

関連キーワード
1,195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 Vアズワン品番65-7273-70
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7272-85
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
  • インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン)

    インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66
  • インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
  • インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
    分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
  • インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル omron(オムロン)

    インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル

    omron(オムロン)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300アズワン品番65-7273-57
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具
  • エンコーダブラケット 岩田製作所

    エンコーダブラケット

    岩田製作所
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6B2シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンEロックN(6カク2シュB5.5 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュB5.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)2.7寸法H(mm)3.2寸法B(mm)5.5呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • レース,ボール 2 B6E-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レース,ボール 2 B6E-23412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • レース ボール 2 B6E-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レース ボール 2 B6E-23412-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4FP-F3412-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B10

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)4.2寸法H(mm)5.1寸法B(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B19 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B19

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)9寸法H(mm)10.5寸法B(mm)19呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B8 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3.9寸法H(mm)4.6寸法B(mm)8呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B7

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3寸法H(mm)3.8寸法B(mm)7呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(563件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(643件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1617件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ

    D型リングファイル(ヨコ型)

    リヒトラブ(25件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1冊
    当日出荷
    リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール色青タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
  • クランク 2 1B6-E1422-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 1B6-E1422-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1B6-E1422-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ガイド 2 B6H-E5143-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド 2 B6H-E5143-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 2 B6H-E2482-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 2 B6H-E2482-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • 3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • 3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24 大阪魂

    3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)13寸法H(mm)14.5寸法B(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm

    オムロンヘルスケア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
  • ガイド,ストツパ 2 B6H-E2241-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド,ストツパ 2 B6H-E2241-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ
    ブルー
    ホワイト

    リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1冊
    当日出荷
    片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型収納枚数200背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25
  • ガスケツト,クランクケ-スカバ- 2 B6H-E5461-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,クランクケ-スカバ- 2 B6H-E5461-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ エアシユラウド 2 1B6-E2659-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ エアシユラウド 2 1B6-E2659-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1B6-E2659-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバ-,クランクケ-ス 2 B6H-E5421-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,クランクケ-ス 2 B6H-E5421-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパー 2 B6H-E5326-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパー 2 B6H-E5326-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥389税込¥428
    1個
    6日以内出荷
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67