マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃。洗浄器対応12ヶ入セット内容:U1、U6、U8、U10、U12、A8、B8、C8、E8 F8、FE2、BU8、ペストリーバック
材質ポリカーボネイト
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840
アズワン品番67-4864-21
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~800×600に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。90型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):47インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):90インチ
付属品ボルトA(M6×16)×4、ボルトB-1(M8×16)×4、ボルトB-2(M8×25)×4、ボルトC(M10×16)×4、ワッシャー-D×10、ワッシャー-E×4、スペーサーF×4、ボルトG(8×88mm)×6、アンカーH×6、水準器
質量(kg)約2.4
使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など
耐荷重(kg)60kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約912×30×630
保証期間初期不良のみ
取付け方法壁面
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカー富士通
色黒
種別汎用
適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
関連キーワード