1,696件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32SR) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SS5Y5-10S6EA32-04B-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6EA32) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG5EA32SR-10 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA32SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSR) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG5EA32TFSV-250 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA32TFSV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA32SV SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TNSV) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32TFSR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32SV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32TFSV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA32 SMC CADデータあり
連数(2) 2連 コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1箱(200本)
特価
1,960 税込2,156
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番65-9248-51
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5 全長(m)1 毛足(cm)0.1
1本
4,000 税込4,400
当日出荷


仕様プリセット連動機能搭載 サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm 出力AC30V 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力700W 風量5/115L/min. 設定温度(℃)50/600℃ プラグ2極接地
1個
73,500 税込80,850
翌日出荷




SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
43,600 税込47,960
翌日出荷

注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール アズワン品番65-9249-22
1枚
1,000 税込1,100
当日出荷



スリーラインスープ皿
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 寸法(mm)152×38 容量(mL)380 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
1箱(25個)
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)