633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
709 税込780
4日以内出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。。天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。縁台ベンチは、置くだけで、まるで室内の延長のように空間が広がり、癒しのスペースになる優れもの。。。一人でのんびりコーヒーを飲んだり、家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんやワンちゃんを見守っても。洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、何かと便利な家事スペースにもなりますよ。。公園やショッピングモールのようなパブリックスペースや、。室内用ベンチとしてもお使いいただけます。
材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイボルト
エコ商品
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/304SS 材質(カバー)SCS13A/304SS 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A/304SS 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容トラス3種M4x12(1)、Φ4リベット(S)06~10用(1) ブロンズ系 適合シリーズ木樹脂デッキⅡ、木樹脂フェンス
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷


1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
質量(kg)7.4 燃料混合ガソリン(25:1) エンジン部定格出力1.25kW 容器容量(L)【燃料】1 最大風量(m3/min)12 エンジン形式2ストローク 運転音(dB)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43 最大風速(m/s)70 ノズル長(cm)105/137/170.5 排気量(cc)42.7
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド 質量(kg)約12.5 消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)2.3 スピーカー8W+8W フォーカス手動 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:5000 F値1.8 USBタイプUSB端子タイプA×2 走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001
1個
509,800 税込560,780
61日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
449,800 税込494,780
101日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度3840×2160(4K) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大) 画素数1920×1080×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001 USBUSB端子タイプA×2
1個
559,800 税込615,780
43日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷


AirTACティ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ― RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。 コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
ホワイト 寸法(mm)222×157×185 質量(g)900(電源プレート含む)/700(電源プレート含まず) 材質ポリプロピレン、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185(電源プレート含む)/222×147×167(電源プレート含まず) コード長さ(m)約1.3 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)約0.8 機能自動電源オフ 、空焚き防止 アズワン品番64-8928-05
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ティーエフサービスエコバーL
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー 種別つっかえ棒 材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線 内寸法(mm)(書庫)800~900 耐用年数(年)約5
1セット(2本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。
用途カウンターディスプレイ用。 トラスコ品番207-0420 セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書 質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4 ホワイト 消費電力(W)550 スイッチスライド式 ON/OFF 電源AC100V (50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時) 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)0.7 集塵方式サイクロン式 電源コード4.5m 運転音75dB以下
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ねじの呼びM8 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm)55 エスコ品番EA948EB-8 長さ(mm)55 寸法L1(mm)25 寸法B(mm)13
1個
890 税込979
翌日出荷

関連キーワード