カテゴリ

  • 制御機器(33,116)
  • バイク純正部品(12,019)
  • パソコン/周辺機器(11,184)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9,949)
  • 電気材料(7,711)
  • バイク部品(5,410)
  • トラック純正部品(4,974)
  • 科学研究・開発用品(4,765)
  • 自動車純正部品(3,690)
  • 農業機械(2,591)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,512)
  • 作業服(1,759)
  • オフィス家具(1,660)
  • メカニカル部品(1,541)
  • 切削工具(1,419)
  • 測定用品(1,242)
  • 家電(1,221)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(968)
  • 学童・教育用品(955)
  • 作業工具(870)
  • 空調・電設資材(825)
  • 防犯用品(740)
  • 機構部品(724)
  • 自転車部品(638)
  • 厨房用品(528)
  • 船舶用品・漁業資材(507)
  • カー用品(487)
  • 清掃用品(470)
  • 店舗什器・備品(455)
  • 照明(420)
  • 医療(412)
  • 梱包用品(408)
  • 建築金物(392)
  • 日用品(385)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(374)
  • 事務用品(374)
  • 配管・水廻り設備部材(357)
  • 電動工具(351)
  • ねじ・ボルト・釘(346)
  • 保管用品(341)
  • 物流用品(327)
  • クリーンルーム用品(322)
  • 卓上消耗品(310)
  • FA担当者のオススメ新商品(306)
  • 自動車補修部品(294)
  • 建材・エクステリア(269)
  • バッテリー・電装(268)
  • エンジン工具(261)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(240)
  • 整備工具・収納(192)
  • 防災用品(189)
  • 安全標識(184)
  • 農業・園芸資材(171)
  • はんだ関連・静電気対策用品(170)
  • 住設機器(151)
  • 安全用品(150)
  • ヘルスケア(149)
  • タイヤ・足回り(149)
  • 洗剤・除去剤(142)
  • フォークリフト・産機・建機用品(142)
  • 接着剤・補修材(141)
  • 研磨材(138)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(136)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • スプレー・オイル・グリス(121)
  • 手袋(114)
  • 自動車用オイル・ケミカル(107)
  • 安全保護具(102)
  • 溶接用品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 塗装・養生・内装用品(94)
  • 塗料(84)
  • 測定関連サービス(76)
  • 完成車(67)
  • 安全靴・作業靴(64)
  • トラック輸送・安全用品(59)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • ガレージ機器・整備設備(49)
  • テープ(47)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • 介護用品(47)
  • 縫製用品(46)
  • 食品・飲料(42)
  • 救急・衛生(37)
  • 理美容(36)
  • 洗車・清掃(36)
  • 空圧工具(36)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(30)
  • マスク(26)
  • 農具(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec」の検索結果

関連キーワード
125,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
309税込340特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ EC飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップEC
498税込548
1個
5日以内出荷
ストロー付きのプラスチックコップ。蓋付きなのでこぼれにくく、衛生的。最後まで飲みやすい底面凸形状。便利な目盛付き。銀イオン抗菌加工でコップに付着した菌を除菌します。本体熱湯OK。(※フタ・ストローは外してください。)市販のストローでもお使いいただけます。
用途普段使いはもちろん、入院時や介護用にも。材質本体・ストロー/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレンクリア容量(mL)約270寸法(cm)約11.3×10.9×8.3耐熱温度(℃)本体/110、フタ/60、ストロー/80耐冷温度(℃)本体・フタ/-20
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌コップ EC抗菌コップEC
398税込438
1個
6日以内出荷
滑りにくい底ゴム付きのプラスチックコップ。抗菌加工で黒ズミ、ヌメリを防止します。
用途普段使いはもちろん、洗面所での歯磨き・うがい用コップに。入院時や介護用にも。材質本体/ポリプロピレン、底部/SEBSピンク容量(mL)約270寸法(cm)約10.8×7.4×8.6耐熱温度(℃)本体/110、底部/100
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICTDS&ECメーターMMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
当日出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
ECカッター 谷テックECカッター谷テック
34,980税込38,478
1台
当日出荷
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。消費電力(W)7.5定格電流(A)3仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
こて先 EC-8 HAKKO(白光)こて先 EC-8HAKKO(白光)(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン【レンタル】ECホットプレート EC-1200Nアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1台
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ECカッター替刃 谷テックECカッター替刃谷テック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃トラスコ品番835-6092適合機種EC235材質超硬質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0385
こて先 EC-6 HAKKO(白光)こて先 EC-6HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先適合HAKKO U(760P用)寸法(mm)Φ6×85質量(g)20
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース 小野測器エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース小野測器
7,298税込8,028
1個
当日出荷
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体EC-900/EC-2100用RoHS指令(10物質対応)対応
ECカッター用バッテリー 谷テックECカッター用バッテリー谷テック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター用バッテリートラスコ品番835-6094適合機種EC235質量(g)752018年トラスコ掲載ページ5 0385
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)工業用シール剤 EC11033M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
TB2777EC スリーボンドTB2777ECスリーボンド
8,498税込9,348
1缶
当日出荷
トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
フエルト (EC) MAZDA(マツダ)フエルト (EC)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
PULLEY (EC) MAZDA(マツダ)PULLEY (EC)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ラバー (EC) MAZDA(マツダ)ラバー (EC)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
フューズ (EC) MAZDA(マツダ)フューズ (EC)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)EC40 EC/TDS 栄養メーターMilwaukee(ミルウォーキー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
レンズ (EC) MAZDA(マツダ)レンズ (EC)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
プーリー (EC) MAZDA(マツダ)プーリー (EC)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リング (EC) MAZDA(マツダ)リング (EC)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
DA-9EC用フタ TRUSCODA-9EC用フタTRUSCO
819税込901
1枚
当日出荷
トラスコ品番432-9678質量(g)255外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)19外寸法・奥行(mm)289
リテーナー (EC) MAZDA(マツダ)リテーナー (EC)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
EC油性用刷毛 ステップEC油性用刷毛ステップ
289税込318
1本
当日出荷
使いやすい化繊刷毛
形状筋違種類刷毛材質(毛)獣毛・化繊主な用途油性用毛色白色
コンデンサー (EC) MAZDA(マツダ)コンデンサー (EC)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ストライカー (EC) MAZDA(マツダ)ストライカー (EC)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
DA-28EC用フタ TRUSCODA-28EC用フタTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
トラスコ品番432-9643質量(g)600外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)27.5外寸法・奥行(mm)356
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
...