来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合EG121、EG331
トラスコ品番836-0046
セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)168
高さ(mm)168
質量(g)400
奥行(mm)49
消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源AC100V
時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)(操作)約5
操作電圧(V)約DC9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
材質(本体)PET
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ISO/IEC17025:2017改訂版対応試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項を正しく解釈できる2005年から12年ぶりとなる今回の改訂では、試験・校正に関する技術の進展及び市場の試験・校正に対するニーズの変化に対応しています。また、ISO9001:2015への整合が強く意識されており、プロセスアプローチ、リスクに基づく考え方などが導入されています。ISO/IEC17025:2005で認証を取得している組織は、所定期間に移行審査を受ける必要があります。旧版との差異や2017年版対応への留意事項がわかる本書を参考にすることをお勧めいたします。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数168
著者名藤間一郎 大高広明
初版年月2018/11/01
1冊
¥4,000
税込¥4,400
欠品中
12年ぶりの大改訂である、2017年改訂対応!―ISO中央事務局との翻訳出版契約による刊行―・大好評をいただいていた2005年版の改正版書籍!・ISO/IEC17025とJISQ17025の英和対訳版!・携行性に優れたコンパクトサイズ・ISO/IEC17025認証取得組織・認定機関・審査員必携!!
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40
ページ数201
著者名日本規格協会
初版年月2018/10/01
1冊
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)。ISO/IEC17025準拠校正証明書付。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計
アズワン品番65-4344-81
1個
¥107,800
税込¥118,580
6日以内出荷
部品名称ピストンパツキンマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.83MB)
図解NoGS17EH 調圧装置部品 スリーブ_No.15、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、GS17EHR 調圧装置部品 スリーブ_No.15、MS172EAM 調圧弁部品_No.14、TSW41 調圧弁部品_No.15、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EMSR 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MS171EMM 調圧弁部品_No.15、MS160EMM 調圧弁部品_No.15、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS172EMRA 調圧弁部品_No.14、GS17EM 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MSW-71-M 調圧弁部品_No.22、MSW-72-K 調圧弁部品_No.23、MSW-70-K 調圧弁部品_No.スリーブ、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.15、SD350 調圧装置部品_No.27、MSW-71-K 調圧弁部品_No.22、MS2502 調圧装置部品_No.15、MS171EMK 調圧弁部品_No.15、MS2501 調圧装置部品_No.22、MS3500 調圧装置部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.15、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.25、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.25、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、GS13EB チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.12、MS160EMK 調圧弁部品_No.15、GS13EBR チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.23、MSW-70-M 調圧弁部品_No.スリーブ、MSW-72-M 調圧弁部品_No.23、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.15、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.15、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.15、MS3502 調圧装置部品_No.21
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
備考6~10フクム
部品名称ガスケットセット
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.77MB)
図解NoMI-A30P コントロールパネル,ガスケットキット部品_No.17、MBW22GP-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.5、MS170EC-M H エンジン(ツールセット,ガスケットセット)部品_No.5、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
部品名称フロート
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.13、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.24、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.24、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.87MB)
図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.31、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.27、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.38、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.38
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB)
図解NoMS170EC-M H エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト)部品_No.7、MBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.7、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピン_No.7、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピン_No.7、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピン_No.7、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピン_No.7
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
部品名称シリンダカバー
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.17MB)
図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.5、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
部品名称メインノズル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoMS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.26、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格19~29フクム
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.06MB)
図解NoMP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品リコイルスタータASSY_No.18、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.19、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.19、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.94MB)
図解NoMBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、MS170EC-M H エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト)部品_No.17、MI-A30P フライホイール,マグネト,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.2、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.17、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品イグニツシヨンコイル_No.17、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.17、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品イグニツシヨンコイル_No.17
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.06MB)
図解NoMP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.1、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フアンカバー_No.1、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.1、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ