カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(92)
  • バイク部品(36)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ec3-1」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガーカナフジ電工
989税込1,088
1個
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)カナフジ電工
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
Drag Specialties LATCH INSERT 93-13 FLT/HT | 720022-BC3H DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LATCH INSERT 93-13 FLT/HT | 720022-BC3HDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties KICKSTAND -1 06-17 FXD | C32-0433-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KICKSTAND -1 06-17 FXD | C32-0433-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties AIR BAFFLE 80-13 FLT FLHT | 23-0421-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties AIR BAFFLE 80-13 FLT FLHT | 23-0421-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
41,000税込45,100
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)農業用 pH・温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO7-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO7-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO7-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)を装着頂くことで、EC対応となります。 センタースタンド可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-15ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-15ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN16] 06-07規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:センタースタンドの装着が可能です。EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーオプション:品番:P-KAT-008/3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナルカーボン区分マフラー備考センタースタンドの装着が可能です。EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)使用時のみユーロ規制対応。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO7T-HASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO7T-HASZAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO7T-HASZヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.4重量[キログラム]:1.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:131.87kW/13150rpm最大出力:132.61kW/13350rpmSTD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm最大トルク:104.5Nm/11600rpmオプション:品番:L-K10SO5/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.2、STD:2.4チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
6,898税込7,588
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F) REXポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F)REX
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチマルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です自動/手動温度補正により、正確な測定を実現オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックしますパラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)USB通信に対応オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばしますIP65の防塵防水性能標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーションセル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン寸法(mm)90×255×40質量(g)500電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力出力USB(PC、プリンター)温度範囲(℃)-5~110精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1温度補償ATC、MTC温度精度±0.2防水性IP65日時ありバックライトあり
オプショナル キャタライザー P-KAT-051/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル キャタライザー P-KAT-051/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
55,980税込61,578
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-051/1規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-VE3SO9-HRSS,S-VE3SO9-HRSSBL
適合【関連商品】品番:S-VE3SO9-HRSS,S-VE3SO9-HRSSBL材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
オプショナル キャタライザー P-KAT-063 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル キャタライザー P-KAT-063AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
57,980税込63,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-063適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 17-19ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 17-19規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y3SO1-HRSS,S-Y3SO1-HRSS/1
適合【関連商品】品番:S-Y3SO1-HRSS,S-Y3SO1-HRSS/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-IT3SO1-HRTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-IT3SO1-HRTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-IT3SO1-HRTBL集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヒートシールド(品番:P-HSIT125SO1)設定あり
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO2-HZTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ガスケット付属 オプショナルヒートシールド設定有り(P-HSK3SO1)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-21規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:25.8kW/11550rpm最大出力:25.95kW/11600rpmSTD 最大トルク:24.3Nm/8800rpm最大トルク:24.3Nm/8950rpmオプション:品番:P-HSK3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO1-HRSS/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO1-HRSS/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y3SO1-HRSS/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 18-20ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 17-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.6重量[キログラム]:3.3材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:17.13kW/7400rpm最大出力:17.5kW/7400rpmSTD 最大トルク:25.3Nm/6250rpm最大トルク:25.6Nm/6300rpmオプション:品番:P-KAT-063
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)3.3、STD:6.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:25.3/6250rpm最大出力(kW)17.5/7400rpm、STD:17.13/7400rpm最大トルク25.6Nm/6300rpm
スリップオンライン ステン ブラック EC S-H3SO8-HRSSBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン ブラック EC S-H3SO8-HRSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H3SO8-HRSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード(品番:P-HSH3SO1)設定あり規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:ステンブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:6.2重量[キログラム]:4.5STD音量:82.5dB/3750rpm音量:82.5dB/3750rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:16.3kW/6850rpm最大出力:16.5kW/7000rpmSTD 最大トルク:25.7Nm/5800rpm最大トルク:25.4Nm/5800rpmオプション:P-HSH3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス質量(kg)4.5、STD:6.2ステンブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)82.5/3750rpm、STD:82.5/3750rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R3-HZEMT/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のP-KAT-059を装着することで、Euro4対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:4.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.82kW/6500rpm最大出力:29.41kW/6500rpmSTD 最大トルク:44.5Nm/6400rpm最大トルク:45.7Nm/6350rpmオプション:品番:P-KAT-059
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8.1チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6R14-HEGEHTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18ホンダ[HONDA] CB650F 14-18規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:10.0重量[キログラム]:6.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:60.22kW/11050rpm最大出力:61.02kW/11100rpmSTD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm最大トルク:60.9Nm/8650rpmオプション:品番:P-KAT-063/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.9、STD:10区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm最大トルク60.9Nm/8650rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEHAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:50.73kW/8800rpm最大出力:51.25kW/8900rpmSTD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm最大トルク:65.2Nm/6650rpmオプション:品番:P-KAT-051
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ ミディアム刃長タイプイスカル
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
ねじれ角30°、 中心刃付です。
用途フライス加工用。
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
振動レベル計 リオン振動レベル計リオン
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ)寸法(mm)173.2×44×150.5質量(g)約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む)範囲【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB測定機能1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド測定周波数範囲振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hzデータ記録件数【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存IP等級【本体】IP54【センサ部】IPX7
JK-167 レザーメッシュRスペックジャケット コミネJK-167 レザーメッシュRスペックジャケットコミネ
31,980税込35,178
1着
6日以内出荷
JK-167 Leather Mesh R-SPEC Jacketスポーツライディングに最適なレザーとメッシュのコンビネーションジャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンと効果的に配置された伸縮パネルで最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL・色展開 : Black・White・カウレザーとメッシュのコンビネーションジャケット・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・胸部プロテクター : KOMINE SK-689 (ハードタイプ)・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル素材 : 【表地】ポリエステル・牛革・スパンデックス 【裏地】ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・ウエスト:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・通気性の良いメッシュ素材を使用・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)・3Dメッシュパッド・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用・CE規格 EC1621-1 レベル2
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型DXアンテナ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved チタニウム for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved チタニウム for SV1000/S (03-)BODIS (ボディス)
329,800税込362,780
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved ステンレス for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved ステンレス for SV1000/S (03-)BODIS (ボディス)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)