カテゴリ

  • 制御機器(363)
  • 農業機械(90)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec5-2」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
メロディサイン(2種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック)メロディサイン(2種音)(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
付属品取付ネジ×2ホワイト質量(g)約195(電池含む)電圧(V)操作側:約DC1.5定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)電流(mA)操作側:約0.1電源タイプ電池式音量(dB)68以上(前方1m)動作電流(mA)約65以下鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒電池寿命(年)約1(1日10回使用)
320x450mm カッティングマット エスコ320x450mm カッティングマットエスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA3仕様ライン1cm刻み(両面)エスコ品番EA762EC-52材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)450×320関連資料チラシ(0.67MB)繰り返し・詰め替え対応
メロディーサインW Panasonic(パナソニック)メロディーサインWPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年
SQPRO ニューテック シンコールSQPRO ニューテックシンコール
12,980税込14,278
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EO960244寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
数字シート 河淳数字シート河淳
369税込406
1シート
4日以内出荷
関連資料(0.96MB)
コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット EC形 カムスイッチIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器ハンドル色
オリフィス チューブ MAZDA(マツダ)オリフィス チューブMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Φ28mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ28mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)28適合温度(℃)70~80
Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ22mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
7,898税込8,688
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力(Type-C×1) 出力(TypeC×1) ケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力(Type-C×1) 出力(TypeC×1) ケーブル付属エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いコネクターを搭載した、充電用USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 Lightningケーブルを利用することで、iPhone 14以前のモデルも充電可能です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.5m)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/ARECOM
56,980税込62,678
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 ac出力数1
眼科用患者チェア EC-522シリーズ 日本ホップス眼科用患者チェア EC-522シリーズ日本ホップス
29,980税込32,978
1台
17日以内出荷から31日以内出荷
●眼科での検査用に、通常より座高を高めに調整できる患者用チェア
材質座面/耐アルコール機能ビニールレザー、円盤脚部分/シルバー塗装仕上質量(kg)4.3サイズΦ385×H450~640mm(座面Φ335mm)座高(mm)H450~640mm調整可能
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5WRECOM
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
END CAP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)END CAPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 CB400F 400X CBR400R適合情報:ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CBR400R [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CB400F [NC47] 13-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:32.14kW/8400rpm最大出力:32.5kW/8400rpmSTD 最大トルク:42.8Nm/6300rpm最大トルク:43.5Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6/6ストリーム(5GHz 4803Mbps + 2.4GHz 573Mbps)対応 中継機ハイエンドモデル(2)Giga対応有線LAN 5ポート搭載、イサコンとしてWi-Fi 5対応/無線非対応 機器をWi-Fi 6無線化できる(3)Wi-Fi EasyMesh R2対応(4)WB<(><<)>ブリッジ>/EC<(><<)>イサコン(子機)> 切替スイッチ、AUTO/5G/2.4G 切替スイッチ搭載により環境に合わせて通信モードを選択可能(5)据え置きタイプ&スリム筐体なので、設置場所を自由にカスタマイズ可能
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EComron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
2位置 シングル ノンプラグイン
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
...