カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ecb-l50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点ブライト サンハヤト接点ブライトサンハヤト(16件のレビュー)
999税込1,099
1本(50mL)
当日出荷
電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水比重1.01pH7~9危険物の類別非危険物
MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EC~)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)