188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm)2 材質導電性ゴム タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さタイプA・70 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

サーバー用 DDR4-2666 288pin UDIMM ECC 16GB VLP
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー カスタマイズ可
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工
1枚
1,017 税込1,119
3日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂 厚さ(mm)88 質量(g)1100 外径(Φmm)450 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)3000~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF 光色電球色~昼白色 色(グローブ)乳白 調光の可否 調色の可否
1台
7,198 税込7,918
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバー用 DDR4-2666 288pin UDIMM ECC 16GB VLP
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷


DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)32GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)16GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 容量(GB)32GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 容量(GB)16GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷


DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)16GB 4枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)16GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
70,980 税込78,078
9日以内出荷


DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 容量(GB)16GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
70,980 税込78,078
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)32GB 4枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)32GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 容量(GB)32GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはXeon E-2278GELです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUXeon E-2278GEL
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Celeron G4900Tです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCeleron G4900T
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
23日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはCore i3-9100TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 容量(GB)16GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

サーバー用 DDR4-2666 288pin UDIMM ECC 16GB VLP
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 容量(GB)32GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 容量(GB)32GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 容量(GB)16GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

関連キーワード