カテゴリ

  • 防災用品(16)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「eco11」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒 シモン

    安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒

    シモン
    8,098税込8,908
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    足幅3E形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)800JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1321240甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)

    エココア(一本物コアビット) M27

    エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)

    エココア 一本物コアビットArod

    エココア (ECO-CORE)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)

    エココア(一本物コアビット) Crod

    エココア (ECO-CORE)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB

    GENTOS
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
  • キーライト 充電式 GENTOS

    キーライト 充電式

    GENTOS
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
    用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
  • ガンツ コンパクト投光器 GENTOS

    ガンツ コンパクト投光器

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)幅(mm)145高さ(mm)120奥行(mm)83消費電力(W)15保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵設置方式マグネット・スタンド電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°電球の種類LED点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150エコロジー商品省エネ
  • Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラックエコロジー商品省エネ
  • シートカバー JA-STYLE

    シートカバー

    JA-STYLE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
    仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
  • コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられる。遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房「コアヒート」。パワフルモード(1,150W)搭載で温かさがパワーアップ省エネセンサー搭載で、自動でムダな電気代を節約(パワーモニターの右にある青いランプが点灯し、運転状態をお知らせ)。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約29-39%電気代を抑える「ゆらぎ運転」モード付き。マイコン制御ですばやくあったか。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心して使える。
    用途台所、洗面台、脱衣所、子供部屋などに。省エネ。縦にも横にも角度変更可能。マイコン カーボンヒーター コアヒート スリム 省スペース。首振り 角度調節 火力調整、タイマー付。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/停電時安全装置/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル11段階/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック質量(kg)5.6シャンパンシルバー電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)1150-330、(ゆらぎモード)820-200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×717運転電流(A)11.5切タイマー0.5・1・2・3時間
  • dynabook SJ73/LA Dynabook

    dynabook SJ73/LA

    Dynabook
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
    消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1210最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.88TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
  • ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無) NEC

    ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無)

    NEC
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i7-14700●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 26.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)190,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトなし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
  • ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無) NEC

    ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無)

    NEC
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-14400●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 27.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)197,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトなし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
  • ML(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無) NEC

    ML(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無)

    NEC
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-14400●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 27.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)197,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトなし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
  • ML(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24) NEC

    ML(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24)

    NEC
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-14400●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 27.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)197,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
  • ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24) NEC

    ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24)

    NEC
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i7-14700●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 26.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)190,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
  • ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24) NEC

    ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)

    NEC
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-14400●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 27.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4000最大消費電力(W)197,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり USB高速スクロールレーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
  • リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO

    リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

    READY GO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
    用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Intブラック
  • サドルバック LUMIS-C READY GO

    サドルバック LUMIS-C

    READY GO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gGlacier grey
  • リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO

    リアライト LUMIS REAR LIGHT black

    READY GO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gブラック
  • サドルバック LUMIS-C READY GO

    サドルバック LUMIS-C

    READY GO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C 。Weight : 60 gSpace black
  • サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG READY GO

    サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG

    READY GO
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。COLOR:Matte Black。Material : 420 Denier nylon。Capacity : 0.35 L。Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g。Includes bag and warning lightblack
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • A4ボックス難燃性de持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス難燃性de持出袋25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容1難燃性de持出袋、2レスキュー簡易頭巾、3ラジオdeライト(単4電池×3本使用別売)、4抗菌消臭・簡易トイレ、5携帯用ミニトイレ、6レインポンチョホワイト、7防災ガイド、8・9マスク×2、10 4層!防寒・防風アルミシート、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13・14ポケットティッシュ×2、15eco便利バッグ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3P、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1030
  • A4ボックス反射de持出リュック23点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス反射de持出リュック23点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    6,798税込7,478
    1セット
    7日以内出荷
    夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容【1】反射de持出リュック、【2】防災ガイド、【3】レスキュー簡易頭巾、【4】レインポンチョホワイト、【5】マスク、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】ラジオde ライト(単4電池×3本使用別売)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】携帯用ミニトイレ、【10】eco便利バッグ、【11】除菌ジェル、【12】4層!ア ルミシート、【13】ポケットティッシュ、【14】軍手、【15】ロープ、【16】笛、【17】絆創膏5枚、【18】綿棒10P、【19】コッ トンパフ3枚、【20】ワンタッチ包帯、【21】爪切り、【22】毛抜き、【23】ハサミ材質(持出リュック本体)ポリエステル寸法(mm)(持出リュック)約340×440質量(kg)1.1包装形態A4スリム箱
  • A4ボックス非常用持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス非常用持出袋25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    5,998税込6,598
    1セット
    7日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
    セット内容【1】両リュック・非常持出袋、【2】非常用給水袋3L、【3】多目的deポンチョ、【4】マスク、【5】抗菌消臭・簡易トイレ、【6】携帯用ミニトイレ、【7】防災ガイド、【8】レインポンチョホワイト、【9】ポケットティッシュ、【10】eco便利バッグ、【11】新反射安全タスキ、【12】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【13】4層!アルミシート、【14】除菌ジェル、【15】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【16】軍手、【17】ロープ、【18】笛、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ材質(持出袋本体)ポリエステル寸法(mm)(持出袋)約340×440×3質量(kg)1.1包装形態A4スリム箱
  • A4ボックス反射de持出リュック25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス反射de持出リュック25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容【1】反射de持出リュック、【2】多目的deポンチョ、【3】レスキュー簡易頭巾、【4】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト (充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【5】抗菌消臭・簡易トイレ、【6】携帯用ミニトイレ、【7】防災ガイド、【8】マスク、【9】ポケットティッシュ、【10】eco便利バッグ、【11】4層!アルミシート、【12】防災用ウェット ティッシュ(20枚入)、【13】除菌ジェル、【14】レインポンチョホワイト、【15】軍手、【16】ロープ、【17】笛、【18】新反射安全タスキ、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切 り、【24】毛抜き、【25】ハサミ材質(持出リュック本体)ポリエステル寸法(mm)(持出リュック)約340×440質量(kg)1.3包装形態A4スリム箱
  • エマージェンシーdeバッグ17点セット ボウエキ(BOUEKI)

    エマージェンシーdeバッグ17点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
    セット内容【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】マスク、【6】新反射安全タスキ、【7】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】4層!アルミシート、【10】除菌ジェル、【11】ポケットティッシュ、【12】eco便利バッグ、【13】絆創膏5枚、【14】綿棒10P、【15】軍手、【16】ロープ、【17】笛材質(バッグ)EVA寸法(mm)(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70質量(kg)0.7包装形態化粧箱
  • エマージェンシーdeバッグ車載15点セット ボウエキ(BOUEKI)

    エマージェンシーdeバッグ車載15点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    6,798税込7,478
    1セット
    7日以内出荷
    EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
    セット内容【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】緊急脱出用ハンマー、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】4層!アルミポンチョ、【8】除菌ジェル、【9】ポケットティッシュ、【10】マスク、 【11】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【12】eco便利バッグ、【13】 新反射安全タスキ、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P材質(バッグ)EVA寸法(mm)(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70質量(kg)0.75包装形態化粧箱
  • A4ボックス車載用25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス車載用25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,698税込8,468
    1セット
    7日以内出荷
    A4サイズのスリムボックス。コンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容【1】多目的deポンチョ、【2】防災ガイド、【3】マスク、【4】多目的ライト (モニター用単4マンガン電池×3本 付属)、【5】緊急脱出用ハンマー、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】携帯用ミニトイレ、【8】レインポンチョホワイト、【9】【10】ポケットティッシュ×2、【11】強力ヘッドライト(単4電池×3本使用 別売)、【12】4層!アルミシート、【13】除菌ジェル、【14】eco便利バッグ、【15】絆創膏5枚、【16】綿棒10P、【17】コットンパフ3枚、【18】ワンタッチ包帯、【19】爪切り、【20】毛抜き、【21】ハサミ、【22】新反射安全タスキ、【23】軍手、【24】ロープ、【25】笛寸法(mm)約310×240×90質量(kg)1.3包装形態A4スリム箱
  • A4ボックス収納deリュック26点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス収納deリュック26点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
    セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】携帯用ミニトイレ、【5】防災ガイド、【6】マスク、【7】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】4層!アルミシート、【10】4層!アルミ寝袋、【11】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【12】除菌ジェル、【13】レインポンチョホワイト、【14】eco便利バッグ、【15】ポケットティッシュ、【16】新反射安全タスキ、【17】軍手、【18】ロープ、【19】笛、【20】絆創膏5枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ材質(バッグ本体)ポリエステル寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370質量(kg)1.5包装形態A4スリム箱
  • 【名入れ】MOSHISONA女性備蓄25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】MOSHISONA女性備蓄25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    18日以内出荷
    災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】非常用給水袋3 L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】レスキュー簡易頭巾、【8】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【9】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【10】パステルカラー軍手、【11】eco便利バッグ、【12】マイクロファイバーフェイスタオル、【13】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【14】ポケットティッシュ、【15】生理用品10枚入、【16】除菌ジェル、【17】 防災用ウェットティッシュ( 2 0 枚入) 、【18】ポケットタオルペーパー10枚、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
  • 【名入れ】車載13点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】車載13点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    189,800税込208,780
    1セット(30個)
    18日以内出荷
    夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】災害・書けるテープ、【6】軍手、【7】ロープ、【8】笛、【9】緊急脱出用ハンマー、【10】多目的ライト(モニター用単4マンガン電池×3本 付属)【11】レインポンチョホワイト、【12】eco便利バッグ、【13】新反射安全タスキ名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
  • 【名入れ】車載15点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】車載15点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    229,800税込252,780
    1セット(30個)
    18日以内出荷
    夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】抗菌消臭トイレの凝固剤10P、【5】非常用給水袋3L、【6】災害・書けるテープ、【7】軍手、【8】ロープ、【9】笛、【10】緊急脱出用ハンマー、【11】多目的ライト(モニター用単4マンガン電池×3本 付属)、【12】レインポンチョホワイト、【13】eco便利バッグ、【14】新反射安全タスキ、【15】ポケットタオルペーパー10枚名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
  • 【名入れ】MOSHISONA17点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】MOSHISONA17点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    73,980税込81,378
    1セット(10個)
    18日以内出荷
    災害時に役立つ17アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】抗菌消臭簡易トイレ、【5】非常用給水袋3L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】防災ガイド、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】除菌ジェル、【14】ポケットティッシュ、【15】eco便利バッグ、【16】絆創膏5枚、【17】綿棒10P名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
  • 【名入れ】MOSHISONA女性備蓄25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】MOSHISONA女性備蓄25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    20日以内出荷
    災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】非常用給水袋3 L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】レスキュー簡易頭巾、【8】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【9】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【10】パステルカラー軍手、【11】eco便利バッグ、【12】マイクロファイバーフェイスタオル、【13】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【14】ポケットティッシュ、【15】生理用品10枚入、【16】除菌ジェル、【17】 防災用ウェットティッシュ( 2 0 枚入) 、【18】ポケットタオルペーパー10枚、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
  • 【名入れ】車載13点セット ボウエキ(BOUEKI)

    【名入れ】車載13点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    20日以内出荷
    夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】災害・書けるテープ、【6】軍手、【7】ロープ、【8】笛、【9】緊急脱出用ハンマー、【10】多目的ライト(モニター用単4マンガン電池×3本 付属)【11】レインポンチョホワイト、【12】eco便利バッグ、【13】新反射安全タスキ名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ