51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。 これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。 EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。 これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。 2年間の保証をお約束しております。 品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600 電圧(V)48 寸法(cm)63.5×28.5×41.6 質量(kg)約38.1 各種認証PSE(海外の認証も複数取得) 入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合) 出力45V-54V 最大4260W 使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%) 使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45) 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30) 保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
219,800 税込241,780
8日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
エコ商品
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg)約51.5 定格容量4096Wh 入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
349,800 税込384,780
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh
エコ商品
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg)約23 出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続Wi-Fi、Bluetooth 入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm)49.7×24.2×30.5 バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間5年 充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)2048
1箱
149,800 税込164,780
8日以内出荷

適合DELTA 2 Max RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
98,980 税込108,878
欠品中

EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh
エコ商品
DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。 複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。 驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh
エコ商品
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」 セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書 質量(kg)約16.5 容量拡張:最大5.5kWh 定格出力(W)1,500(サージ3,000 寸法(cm)21.3×39.8×28.15 騒音値(dB)約30以下 容量(W)1,536h 充電時間(時間)AC:約1.5 入力(W)ソーラー:500 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,000回以上
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用リモートコントローラー
エコ商品
Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー) 使用電池アルカリ乾電池単4形 電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温湿度範囲-10~45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
1台
81,980 税込90,178
9日以内出荷

1箱
259,800 税込285,780
8日以内出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30) 奥行(mm)240 コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W)200 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)約8 波形正弦波 出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃)0~40 入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh)200 入力ポートAC 出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用架台
エコ商品
この架台は、EcoFlow DELTA Pro Ultraを容易にサポートし、移動できるようにします。
サイズ666 x 370mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro EVアダプター
エコ商品
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)-10~45 入出力最大6000W/最大30A RoHS指令(10物質対応)対応 出力電圧(V)200(50/60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

S-DPU06k-JP DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) 動画あり
EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra 6,000Whセット
エコ商品
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg)約97.7 容量拡張:最大30kWh 定格出力(W)6,000(サージ1口4,500 寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
1台
919,800 税込1,011,780
6日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用EVアダプター
エコ商品
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能 長さ(mm)490 出力100V/200V、30A 入力AC:100V/200V、30A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用カバー
エコ商品
サイズ680 200 460mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用ケース
エコ商品
サイズ490 250 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用AC充電ケーブル 1.8m
エコ商品
このケーブルは、EcoFlow DELTA Pro UltraをACコンセントに接続して充電するためのものです。
その他DELTA Pro 3対応可能 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max 専用ケース
エコ商品
質量(g)712 寸法420 x 200 x 290mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

DELTA Pro2つを直列回路で繋げて、電圧を倍(200V)にできるハブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このケーブルは、EcoFlow ポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのもので、EcoFlow DELTA Pro Ultraと互換性があります。
長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCP30コネクター&MC4コネクター
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷

スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
エコ商品
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg)約55.85 容量拡張:最大30kWh 寸法(cm)66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m
エコ商品
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT150出力ケーブル 1m
エコ商品
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
エコ商品
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A プラグ:オレンジ色 長さ(m)3.5 通信機能有り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 2.5m
エコ商品
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A プラグ:オレンジ色 長さ(m)2.5 通信機能有り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger 800W
エコ商品
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション。EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB 質量(kg)約2.3 タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護 定格電流(A)ヒューズ:125 湿度(%RH)保管:≦95 動作温度-20℃~+60℃ 保証期間2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5 モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W 動作湿度(%)≦95 保管温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBm Wi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBm EMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)XT150ケーブル 1m
エコ商品
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
エコ商品
RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
7日以内出荷