15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm)17 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番779-6510 材質SCM435 全長(mm)300 質量(g)147 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9 外径(mm)23.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番404-8458 セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷


ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)
749,800 税込824,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途管材屋様向け 各種管材資材の取付に トラスコ品番407-3649 セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L 質量(g)700
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等に トラスコ品番407-3657 セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L 質量(g)650
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ティップまで肉厚でブランク全体がスムーズに曲がり込むローテーパー設計。 ※ヘビーパワーでありながらブランク全体に荷重を掛けて投げやすいテーパーデザイン。遠投性能が高く、広大なフラット攻略やフィッシングプレッシャー対策、オカッパリなど飛距離を必要とする場面にベストマッチ。 ※ティップだけが極端に入ることがないため、ルアーがウィードに喰われにくく、ハングオフなどの操作感も抜群。ハングオフ直後のバイトもロッド全体で曲がり弾かず乗せることができます。 ※急激な魚の突っ込みやジャンプに対しても負荷に応じてロッド全体で追従してくれるため、口切れやラインブレイク、またはラインが弛むことによるバラシが急減。ブランク全体を使えることから復元力も強く、魚が疲れて勝手に浮いてきます。 ガイドシステム:強度重視のオールステンレスガイド。(#1~5:ステンレス強化シングルフットフレームSiCリング。ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。#6~9:ステンレスダブルフットフレームSiCリング。バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。) リールシートデザイン:太めのラインでも十分な糸巻量がある大きめのベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17サイズ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:パワーのある肉厚ブランクとのバランスを考慮したストレートグリップ。ロングキャストの際に力を込めやすくするため、ピッチングで邪魔になりにくいギリギリの長さまで伸ばした設定。ピッチング時にグリップエンドの引っ掛かりを防ぐストレートエンド形状。グリップ脱着式。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 柔剛一体ヘビーサタイル ウィードを「ほぐす」「切る」といった動作を思い通りにこなせるティップの硬さを持ちながら、爆発的ロングキャストを生み、バイトを弾かず乗せるしなやかな粘りを併せ持つ。 さらにはビッグフィッシュを余裕で浮かせるトルクとビッグベイトの使用にも耐える強靭さまで1本に凝縮。「しなやかさ」「粘り」と「硬さ」「強さ」の柔剛が一体化。 カバージグ~ビッグベイトに至るまで、中~重量級ルアー全般を高次元で扱うことが可能なヘビーサタイルロッド。
用途※対応ルアー&リグ:ガード付ジグ/スイミングジグ/テキサスリグ/フリーリグ/リーダーレスダウンショットリグ/ヘビーキャロライナジグ/ブレーデッドジグ/スピナーベイト/スイムベイト/ビッグベイト etc・・・ 仕様ブラックバス(キャスティングモデル) 適合ルアー:10.5~84g(3/8~3oz)、ライン:12~25lb 材質(本体)カーボン繊維96%、グラス繊維4% 質量(g)標準165 全長(m)2.18 硬さヘビー 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)184.5(継数2)
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

PCSC-70MHR ワイルドシューター CombatStick PHASE コンバットスティック フェイズ EverGreen INTERNATIONAL 動画あり
ブランク:高レジンの中低弾性カーボンを全身に採用し肉厚に仕上げた、全体的に曲がり込むモッチリとしたフィーリングを持つパワフルなブランク。(ビッグベイトも余裕でキャストできます。/ルアーが障害物に当たると直線的に舐めるように回避します。/口切れやラインブレイク、またラインが弛むことによるバラシを抑制します。/ブランク全体の復元力で魚を浮かせます。) さらに、ティップをあえて太く重く長く設計。(軽めのルアーのキャストにも、テイクバック時にティップの自重でロッドがしなりキャストをフォロー。自重によって振れ幅が大きく収束が遅くなるため、ルアーの振動が手元までしっかり伝わり続けます。ウィードにスタックしても喰い込むことなく、しっかりとハングオフすることができます。ティップの入りシロが大きく、ラインが張った状態でも弾かずにしっかりとフッキングに持ち込めます。) ガイドシステム:ブランク長さに対して、あえて少なめの個数かつリングサイズを大きくしたパワースルーセッティング。(ブランクが曲がりやすくなり、軽量ルアーのキャストにも対応します。ガイド内でラインの揺れが大きくなり、ラインがロッドティップを積極的に揺さぶり続けることでルアーの振動が手元まで伝わりやすくなります。ジャーク等の力を瞬間的に適度に逃してくれるため、ルアーの手前への過剰な移動を抑えます。) 強度重視のオールステンレスガイド#1~4:ステンレス強化シングルフットフレーム・SiCリング ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。 強度重視のオールステンレスガイド#5~7:ステンレスダブルフットフレーム・SiCリング バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。 リールシートデザイン:巻き物に多用される体高のある丸型ベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17インチ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:肉厚ブランクとの重量バランスを考慮し、あえてセパレートでなくテーパードグリップを採用。(キャスト時に握り込みやすく手首可動の自由度が増すテーパードグリップ。ロングキャストには力を入れてしっかりと握り込むことができ、アキュラシーキャストでは軽くソフトに握りながら様々な体勢からのキャストにも邪魔になりません。ロンドキャストの際にダブルハンドで力を込めやすく、リーリング時には邪魔にならずかつしっかりホールドできるベストレングスをフィールドテストで徹底検証。ロンドキャスト時に握り込みやすく左手の引き付けをフォローするグリップエンド形状。) 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 あらゆるムービング系ルアーの振動を手元で集中感知。圧倒的な対応ウエイト範囲でビッグベイトも余裕の範疇。 クランクベイト、バイブレーション、スピナーベイト、ブレーデッドジグ・・・・・巻き物をリトリーブしている時、あなたは竿先と手元のどちらでルアーの動きをかんじているだろうか? 実際リトリーブ中ブルブルと震えるルアーに対して、無意識のうちにティップの揺れを視覚的に捉え、同時に手元でもその振動を感じようとしていることが多いのではないだろうか。竿先と手元、注意力が分散してしまっているとも言えるこの状態が、知らず知らずのうちに1日中続いていると考えると・・・・・・ 竿先を注視することなく、手元のみに集中することで見えてくる新たな次元の巻きの世界。リールのハンドルを巻くという動作に全神経を集中するため、ルアーの振動をティップからベリー、バットへと伝え、グリップ、さらにはリールのハンドルノブにロスなく、あるいは増幅して響かせ手元で集中的に感知する。 巻きの釣りで結果に雲泥の差が付くほど重要なこととの考えのもと、私たちがワイルドシューターに込めたこだわりである。
用途※対応ルアー&リグ:ブレーデッドジグ/スピナーベイト/バイブレーション/クランクベイト/メタルバイブ/メタルジグ/ビッグトップウォーター/ビッククランクベイト/クローラーベイト/ビッグベイト etc・・・ 仕様ブラックバス(キャスティングモデル) 適合ルアー:8.8~84g(5/16~3oz)、ライン:10~20lb 材質(本体)カーボン繊維91%、グラス繊維9% 質量(g)標準158 全長(m)2.14 硬さミディアムヘビー 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)214(継数1)
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット17
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

R&G RACING PRODUCTSEngine Case Slider
エンジン本体に取り付けるエンジンケーススライダーは素材にはジェラコン材を用い、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 車種専用にデザインされたスライダーは重要箇所を保護します。
BLACK
1個
6,498 税込7,148
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)