カテゴリ

  • 切削工具(25)
    • スクエアハイスエンドミル(6)
    • スクエア超硬エンドミル(6)
  • 作業工具(16)
    • 電動ドリル用ソケット(11)
  • 制御機器(387)
  • 学童・教育用品(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • バイク純正部品(107)
  • 空調・電設資材(92)
  • メカニカル部品(74)
  • バイク部品(70)
  • 理美容(51)
  • 電気材料(48)
  • 家電(45)
  • 自転車部品(40)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 作業服(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 電動工具(19)
  • オフィス家具(18)
  • 安全用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 建築金物(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 機構部品(14)
  • 照明(14)
  • 防犯用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 物流用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 研磨材(8)
  • 安全標識(7)
  • ヘルスケア(7)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・粉末ハイス・超硬合金
刃長(mm)
2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・12・14・18・22・26・30・34・38・45・50・55・60・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eds」の検索結果

関連キーワード
1,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ SUN UPScale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズSUN UP
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DIYやキッチンなどで、様々な計量に使いやすい!!薄型コンパクトで収納しやすい!!風袋(軽量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として軽量物だけの重さを計量することが出来ます。数量計測機能付き!!※重さから計算して個数を確認できます。(例)2gのネジを100個単位の重さで、ある量のネジの個数を計算します。バックライト機能付きオートOFF機能付き中国製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×105×18質量(g)305最大計量(kg)2計量範囲0.3g~2kg表示0.1g単位精度500g以下/±0.2g、500g超え/±0.3g電源単4形乾電池×2本タイプ薄型アズワン品番63-5484-98
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプEIGERTOOL(アイガーツール)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコMIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプEIGERTOOL(アイガーツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
変換アダプター EDS-16 アルインコ変換アダプター EDS-16アルインコ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
従来の2ピン式イヤホン・マイク系アクセサリーを使用するときに必要です。 防水性は無くなります。 DJ-P45ではEDH-33シガーケーブルとEDC-122ACアダプターを併用して、AC電源で運用できる外部DCジャックとしても使えます。
対応機種イヤホン・マイクジャックと外部電源端子に対応:DJ-P45、イヤホン・マイクジャックの変換のみ対応(外部電源端子は使えません):DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-FU50A
EDS-PAK 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
47,599税込52,359
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0214-77
超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
PTTスイッチカバー EDS-44 アルインコPTTスイッチカバー EDS-44アルインコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46 アルインコ市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46アルインコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。
適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45 アルインコ市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45アルインコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。
適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
13,899税込15,289
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0193-43
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDSOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
(89819)スイッチ; EDS いすゞ自動車(89819)スイッチ; EDSいすゞ自動車
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷
ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
(18255)リレー; EDS いすゞ自動車(18255)リレー; EDSいすゞ自動車
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷
深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
(89411)リレー; メイン,EDS コントロール いすゞ自動車(89411)リレー; メイン,EDS コントロールいすゞ自動車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(18234)スイッチ アセンブリ; EDS,ドライバ シ いすゞ自動車(18234)スイッチ アセンブリ; EDS,ドライバ シいすゞ自動車
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
(89446)リレー; EDS パワー ユニット いすゞ自動車(89446)リレー; EDS パワー ユニットいすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個重松製作所
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用のフードです。
トラスコ品番146-3259
(SX001)SWITCH ASM、EDS 日野自動車(SX001)SWITCH ASM、EDS日野自動車
8,580税込9,438
1個
7日以内出荷
瓶 EDS180(8角)ST(本体のみ) cotta瓶 EDS180(8角)ST(本体のみ)cotta
699税込769
1本(5本)
4日以内出荷
高さのある瓶です。ジャムやシロップ、その他食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
容量(mL)200寸法(Φ×mm)底49.83×H160(口40.5)底径(Φmm)49.83
CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1ST Merck(メルクミリポア)CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1STMerck(メルクミリポア)
978,999税込1,076,899
1個
翌日出荷
アズワン品番61-0214-09
伸縮タイプ冷風延長ダクト3m ナカトミ伸縮タイプ冷風延長ダクト3mナカトミ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
長さ(m)0.8~3アズワン品番64-4650-83
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)トップ工業(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)トップ工業(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(9点)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
スペーサー 10EDS シリーズ ターミナル ブロック WIELAND ELECTRICスペーサー 10EDS シリーズ ターミナル ブロックWIELAND ELECTRIC
989税込1,088
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:10EDS シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ターミナルブロック スペーサー 製品群:-アズワン品番65-1427-80
関連キーワード
...