カテゴリ
- バイク部品(127)
- パソコン/周辺機器(57)
- 制御機器(35)
- 作業服(20)
- 自転車部品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 事務用品(14)
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(13)
- 家電(13)
- 電気材料(12)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 切削工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EFFEX(エフェックス)(61)
- プロテック(24)
- 工進(21)
- タカチ電機工業(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- サンエス(10)
- パイロット(8)
- 矢崎化工(8)
- マサル工業(7)
- Canon(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- アネスト岩田(5)
- NETGEAR(5)
- MOXA(5)
- ゴールドメダル(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- 大菱計器製作所(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ef 1000」の検索結果

イレクター Φ28 押え板
矢崎化工(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
USB専用EFファン
DiVaiZ¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷5V専用ブラシ付きファンです。90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。用途夏場のワークウェア用ファン。仕様3段階出力切替材質ポリカーボネート,TPU厚さ(mm)【ファン】50質量(g)【ファン】97羽枚数5ファン外径(Φmm)107寿命【ファン】約1000時間最大風量(L/sec)46USB5V/2A
ワイヤーディスプレイEFタイプ
友屋¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、ホワイト仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
押さえ板 シート押さえU字型用
(217件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2色黒直径(Φmm)約70
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)
パイロット(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
食洗 EF 花火 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂食器の種類和食器寸法(cm)23
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
食洗 EF キャット 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂食器の種類和食器寸法(cm)23
食洗EF桜 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂食器の種類和食器寸法(cm)23
マイクロキャストスプール AMB4550R-EF
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m
マイクロキャストスプール AMB4530R-EF
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色9ブラックサイズS材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000
LeFH-e¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー(2個タイプ)。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー×2 & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)×2サイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)
サンエス¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色9ブラックサイズF使用温度範囲(℃)20~45胸囲(cm)85~112混率(%)メッシュ(ポリエステル100)芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズF胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー(2個タイプ)。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー×2 & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)×2サイズF胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac
ABB¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥14,980税込¥16,4781個(1000mL)当日出荷危険物の類別非危険物
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1000
Gefran¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:Gefran 1000 、 パネル奥行き:100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ApresiaLightMC-SX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大550m伝送
APRESIA Systems¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
...