USB専用EFファン

USB専用EFファン - DiVaiZ

5V専用ブラシ付きファンです。
90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。
出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。

用途
夏場のワークウェア用ファン。
仕様
3段階出力切替
材質
ポリカーボネート,TPU
厚さ(mm)
【ファン】50
質量(g)
【ファン】97
羽枚数
5
ファン外径(Φmm)
107
寿命
【ファン】約1000時間
最大風量(L/sec)
46
USB
5V/2A
内容量
1セット
関連資料:(4.39MB)
注意
※本商品は5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。
※他社USBモバイルバッテリーについては対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736116459909AZ-999-F
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする