19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。PVE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個ほか
179 税込197
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)



ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 インライン形 フランジ結合形
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形 最高使用圧力(MPa)21 弁構造インライン形 関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
15,980 税込17,578
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(Push-in式、安全出力4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(ねじ式、安全出力4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフホワイト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
80,980 税込89,078
28日以内出荷

オフホワイト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
93,980 税込103,378
28日以内出荷

オフホワイト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
58,980 税込64,878
28日以内出荷