カテゴリ

  • 事務用品(13)
  • 家電(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef50」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式 モリタ防災テック蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式モリタ防災テック
89,980税込98,978
1本
当日出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番818-8784質量(kg)37.1高さ(mm)900機能ストップ機能アズワン品番64-9482-67放射時間約45秒放射距離5~9m薬剤量(kg)20.0設計標準使用期限10年
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エコフルールボウル サンナップエコフルールボウルサンナップ
1,680税込1,848
1袋(50枚)
当日出荷
モールド素材の花型かき氷カップ。低重心・大口径で更に盛り易さにこだわった形状です。 付加機能としてメーカーSM-400PP氷カップの受け皿として使用可能で、新しいかき氷提供スタイルが提案できます。
用途かき氷の提供、揚げ物などのテイクアウトなど材質非木材パルプ直径(Φmm)150高さ(mm)40
交換レンズ Canon交換レンズCanon
18,980税込20,878
1個
当日出荷
わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49
ポリスイッチ リテル(旧レイケム)ポリスイッチリテル(旧レイケム)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
EF-5 テンパール工業EF-5テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)A137×B100×D38.5質量(kg)0.2材質(本体)プラスチックタイプ警報器・検知器種類露出形使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100-AC200消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)動作時間(s)1.0
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
36,980税込40,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ中興化成工業
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から24日以内出荷
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャーTHERMOS(サーモス)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
全パーツ食洗機対応!パッキン一体でお手入れしやすい!まる洗ユニットを採用したスープジャー。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリスチレン・シリコーンゴム
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50Aセキスイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
エコノミーフラップホイール TRUSCOエコノミーフラップホイールTRUSCO
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)25色温度(K)6000/2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
書道半紙 天龍 福<5> 50枚X20袋 合鹿製紙書道半紙 天龍 福<5> 50枚X20袋合鹿製紙
3,698税込4,068
1箱(50枚×20袋)
翌々日出荷
Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズLITTELFUSE
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEM・KEF プラスティックウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)つや消し黒種類T字形
純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12VPIAA
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。2500K(黄色光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12VPIAA
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
1個
取扱停止中
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10
LEDヘッドライトF502D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF502Dタジマツール(TJMデザイン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
機外静圧(Pa)0
ESTEF5004LVSBL シフト/ブレーキレバー ブラック 左 3S 4フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF5004LVSBL シフト/ブレーキレバー ブラック 左 3S 4フィンガーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
外付点滅形天井埋込形誘導灯 東芝ライテック外付点滅形天井埋込形誘導灯東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1021
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) 明大ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)明大
6,598税込7,258
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)LEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
GYEON Q2M Defrost Q2M-DEF50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Defrost Q2M-DEF50 500 mlGYEON(ジーオン)
3,098税込3,408
1個(500mL)
8日以内出荷
おクルマのガラス面の霜や氷を数秒で溶かすインスタントウィンドウ除氷剤です。
使用方法凍った窓ガラスに吹きかけるとただちに解凍が始まります。その後はマイクロファイバークロスなどで拭き取って水でよく流して下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
ESTEF5002LSBL シフト/ブレーキレバー ブラック 左 3S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF5002LSBL シフト/ブレーキレバー ブラック 左 3S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
ESTEF5002RV8AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 8S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF5002RV8AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 8S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
欠品中
ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
外付点滅装置防雨誘導灯 東芝ライテック外付点滅装置防雨誘導灯東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023
外付点滅装置防湿防雨誘導灯 東芝ライテック外付点滅装置防湿防雨誘導灯東芝ライテック
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023
外付長時間点滅装置誘導灯 東芝ライテック外付長時間点滅装置誘導灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号FIE2-1022
外付音声点滅形両面灯誘導灯 東芝ライテック外付音声点滅形両面灯誘導灯東芝ライテック
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
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
"ef50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷