カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 自転車部品(8)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)

「efc10」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
卓上封かん機用のりカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]卓上封かん機用のりカセットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種EF-100、EF-100N、EF-100W質量(g)90寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×111×39
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から32日以内出荷
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
28,980税込31,878
1袋(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器モリタ宮田
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 220μFルビコン
439税込483
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
31,980税込35,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16ルビコン
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 1800μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)Ruby-con
149税込164
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)20質量(g)2.7定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20ルビコン
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入ルビコン
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
ZLシリーズZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63
コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入ルビコン
789税込868
1袋(5個)
6日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μAアズワン品番65-7142-93
ルビコン 電解コンデンサ 150μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 150μFルビコン
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20ルビコン
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 560μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
959税込1,055
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20ルビコン
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 470μFルビコン
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1500μFルビコン
69,980税込76,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 4.7μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4.7μFルビコン
78,980税込86,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16ルビコン
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 250V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16ルビコン
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20ルビコン
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 3.3μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3.3μFルビコン
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 18μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 18μFルビコン
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 6.8μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 6.8μFルビコン
699税込769
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5ルビコン
34,980税込38,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFC~)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFC100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFC100B)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)100クッション(N) クッションなしシリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaリード線(m)0.5ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ハローキッチンタオル100カット4ロールPEFC100% ハローハローキッチンタオル100カット4ロールPEFC100%ハロー(4件のレビュー)
359税込395
1パック(100カット×4ロール)
当日出荷
EFC4700DX26 クランク 52/36T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4700DX26 クランク 52/36T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
当日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
EFC4700EX26 クランク 50/6T 175mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4700EX26 クランク 50/6T 175mm 10S ・HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4700EX04 クランク 50/34T 175mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4700EX04 クランク 50/34T 175mm 10S ・HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4703AX090 クランク 50/39/30T 165mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703AX090 クランク 50/39/30T 165mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
欠品中
EFC4703EX090 クランク 50/39/30T 175mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703EX090 クランク 50/39/30T 175mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス
709税込780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)