CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFC100B)
- ストローク(mm)
- 100
- クッション
- (N) クッションなし
- シリーズ
- (E) アルミ合金 3.5 MPa
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- リード線(m)
- 0.5
- ナット
- (A) ロッド先端ナット付
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- オートスイッチ種類
- A54
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド径の寸法系列
- (B) B系列ロッド径
- ポート・クッションバルブ位置
- (-) ポート上 クッションバルブ右
- 内容量
- 1個
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ


























