1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
材質【薬剤タンク】樹脂
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430
乾燥質量(kg)1.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
1個
¥5,620
税込¥6,182
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

異径ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
太字筆記幅:1.2mm
用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調
全長(mm)144
タイプシングル
種類サインペン
エコマーク認定認定
方式キャップ式
最大径(Φmm)12
線幅(mm)0.6
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号17 112 025
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです
接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等
材質スチール
ねじの呼びM10
穿孔深さ(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)18
1本(1本)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
取付穴径(Φmm)25.5
耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調
全長(mm)144
タイプシングル
種類サインペン
エコマーク認定認定
方式キャップ式
最大径(Φmm)12
線幅(mm)0.4
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 025
細かい作業や軽作業(けいさぎょう)に最適な10ゲージの薄手(うすで)タイプ
。安心の日本製(にほんせい)
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
材質綿100%
色白
入数(双)12
材質(すべり止め)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
トラスコ品番558-7867
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)18
ドリル径(Φmm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)26.5
ねじの呼びM10
外径(mm)14
穿孔深さ(mm)65
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンティー
RoHS指令(10物質対応)対応
タイル等に強力に付着したエポキシ樹脂を除去することが出来ます。
特に、浮き補修の際のエポキシ樹脂注入跡をトルエン等で拭き上げた後に出る黄変を綺麗に取り除くことが出来ます。
水溶性ですので、水による洗浄で薬剤を取り除くことが出来ます。
用途タイル・ガラス等に付着したエポキシ樹脂の除去。
1本で簡単グラデーション、濡れたようなツヤと深みでまぶたに立体感を与えるアイシャドウグロス。
用途まぶたに塗って指の腹で優しくポンポンと叩いて馴染ませます。
安心の日本製(にほんせい)
軽作業(けいさぎょう)に最適な2本編み(にほんあみ)の丈夫で長持ちな特紡軍手(とくぼうぐんて)
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
RoHS指令(10物質対応)対応
XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する簡易点検治具です。
用途日常の簡易点検に
適合機種XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
XP-3000用のガスバッグセットです。
適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180
セット内容1Lウレタンガスバック、チューブコック、チューブアダプタ(簡易点検用)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)12・24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
中字筆記幅:0.6mm
用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調
全長(mm)144
タイプシングル
種類サインペン
エコマーク認定認定
方式キャップ式
最大径(Φmm)12
線幅(mm)1.2
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
エコマーク認定番号17 112 025
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ