カテゴリ

  • 安全保護具(26)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「eg4」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
769税込846
1パック(200枚)
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントギフトシール HEADS(ヘッズ)エレガントギフトシールHEADS(ヘッズ)
749税込824
1パック(60枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質
カラス博士のゴミネット ミツギロンカラス博士のゴミネットミツギロン(3件のレビュー)
60,880税込66,968
1セット(40個)
当日出荷から翌々日出荷
カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。黄色いネットがカラスの視界を妨げます。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。イエロー/ブラック材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレストラスコ品番375-9563質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
6,698税込7,368
1本
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
軽量安全グラス E-Value軽量安全グラスE-Value
929税込1,022
1個
当日出荷
長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。
用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。レンズ色クリアー材質(レンズ)プラスチック機能軽量材質(フレーム)ソフト樹脂
電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式)EG400B2ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1本
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)防水埋込押釦D型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様両切ミルキーホワイト構造埋込形定格容量10A-300V保護等級IPX3
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
579税込637
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 45°エルボベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ45°材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
単管バリケード ブロー製 トータス君 安全興業単管バリケード ブロー製 トータス君安全興業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4台)
翌日出荷
動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約460高さ(mm)約820材質(本体)PP
アース端子付きロックナット 三桂製作所アース端子付きロックナット三桂製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電動式グリースガン ヤマダコーポレーション電動式グリースガンヤマダコーポレーション
59,980税込65,978
1台
当日出荷
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
熱伝導グリス Clock Work Tea Party熱伝導グリスClock Work Tea Party
799税込879
1個(4g)
当日出荷
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。セット内容グリス本体(シリンジ)×1グレー主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛比重2.6g/cm耐熱温度(℃)-50~220熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8導電性非導電性塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。粘度(mPa・s)4800000/22℃使用期間(年)5年RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)S&K(三興製作所)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
[SKH]ハンドタップセット エスコ[SKH]ハンドタップセットエスコ
3,070税込3,377
1セット(3本)
翌日出荷
51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製) エスコ51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638EG-41全長(mm)51材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法L2(mm)39寸法W(mm)15口幅(mm)13
ポンプ制御盤 G4 河村電器産業ポンプ制御盤 G4河村電器産業
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)ヤマダコーポレーション
67,980税込74,778
1台
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
Φ100x75mm/183Kgf マグネットホルダー エスコΦ100x75mm/183Kgf マグネットホルダーエスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
吸着力(N)1830エスコ品番EA781EG-4
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)12.7エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-4.5
61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製) エスコ61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-42全長(mm)61材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法L2(mm)45寸法W(mm)20口幅(mm)15
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル 三菱マテリアルアルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
40x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ40x25 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-4A
つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1050シリーズAUTO-BI(山田辰)
10,980税込12,078
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
6x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ6x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)エスコ
13,900税込15,290
1パック(500本)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×35入数500個
T型ロングレンチ(Hexagon) エスコT型ロングレンチ(Hexagon)エスコ
500税込550
1本
翌日出荷
先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)250
2.0tonハンドパレットトラック エスコ2.0tonハンドパレットトラックエスコ
151,000税込166,100
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)エスコ
12,400税込13,640
1箱(1000本)
翌日出荷
寸法(mm)5×35入数1000個
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)9.525適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
ツイストSフック(ステンレス製) エスコツイストSフック(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kgアズワン品番65-2161-08
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-4寸法(mm)22×40材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
4x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ4x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)エスコ
3,410税込3,751
1パック(500本)
翌日出荷
寸法(mm)4×25入数500個
4x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ4x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)エスコ
5,310税込5,841
1箱(1000本)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)4×19入数1000個
400mm ウォーターポンププライヤー エスコ400mm ウォーターポンププライヤーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
全長(mm)400エスコ品番EA531EG-400呼び寸法(mm)400
445x193mm 折畳み棚受/大型(2個) エスコ445x193mm 折畳み棚受/大型(2個)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EG-41棚受け金具L型棚受け