カテゴリ

  • 農業機械(55)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eh-5」の検索結果

231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH

    鉄製貼付用ウエイト5g/3kg

    TECH(16件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
    材質鉄幅(mm)20(シート幅含まず)厚さ(mm)4.0(シート含む)タイプ5g刻み
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所

    ロングアイフック ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。種類プレートフック
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

    ダイヤトレンド
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDハンドライト

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ステンレス アイフック 水本機械製作所

    ステンレス アイフック

    水本機械製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
  • 表示板(数字・白) TRUSCO

    表示板(数字・白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1寸法(mm)420×420質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • 再生原料40%入 ゴミ袋 ハウスホールドジャパン

    再生原料40%入 ゴミ袋

    ハウスホールドジャパン
    ¥199税込¥219
    1個(10枚)
    翌日出荷
    エコマーク入りで産業用プラスチック製品を40%再生原料として利用している。
    色半透明再生材使用率(%)40再生材使用使用
  • B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5ミリ方眼5色5冊組 文運堂

    B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5ミリ方眼5色5冊組

    文運堂
    ¥999税込¥1,099
    1組(5冊)
    翌々日出荷
    B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5mm方眼 5色5冊組。科目別シール付。科目別に色分けして使える。
    仕様科目別シール付、5色詰合せ 5冊組色ブルー、グリーン、クリーム、ピンク、バイオレットサイズセミB5判質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×3罫本文 5mm方眼罫製本糸綴じクロス巻製本本文枚数30
  • スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルEタイプ把手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)35
  • アース端子(ねじ止め式) 篠原電機

    アース端子(ねじ止め式)

    篠原電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

    工進
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌日出荷
    スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
  • O2センサー NTK(日本特殊陶業)

    O2センサー

    NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
  • 溶接棒ホルダー500A TRUSCO

    溶接棒ホルダー500A

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
  • SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ

    昭和コーポレーション
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
    用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
  • 排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH 前澤化成工業

    排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH

    前澤化成工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
    材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
  • 高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ

    高圧延長ホース(ジョイント付き)

    グリーンライフ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。
    用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイント色ブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
  • ユニットパネル 河淳

    ユニットパネル

    河淳
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    冷ケースの背面を演出する、マグネット取り付け式樹脂製パネル。
    材質(本体)ABS、マグネット付
  • 竹垣仕切板 河淳

    竹垣仕切板

    河淳
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    竹調のパネルやフェイスレールとコーディネートすると効果的です。
    材質(本体)ABS、マグネット付
  • 異径チーズ[HI-VP] エスコ

    異径チーズ[HI-VP]

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 振動ドリル BLACK&DECKER

    振動ドリル

    BLACK&DECKER
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2台)
    当日出荷
    コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
    用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダブルねじり、ダブルステム型。
    用途研磨作業やクリーニング等に材質(ブラシ部)ナイロン
  • 高圧洗浄機用 延長高圧ホース 5m YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機用 延長高圧ホース 5m

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです
    用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース長さ(m)5
  • タイロッドエンド 0714-0091OST GMB

    タイロッドエンド 0714-0091OST

    GMB
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番45420-2311・S4542-02740・45420-2550・45420-2740・45420-2310・S4540-E0110メーカーHINO
  • タイロッドエンド 0714-0092OST GMB

    タイロッドエンド 0714-0092OST

    GMB
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番45430-2550・S4550-E0110・45430-2740・45430-2310・S4543-02740・45430-2311メーカーHINO
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 耐熱排水ホッパー(トラップなし) アウス

    耐熱排水ホッパー(トラップなし)

    アウス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
    寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個) エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • 7段引出し付ワゴン SHUTER

    7段引出し付ワゴン

    SHUTER
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    2段目3段目の引き出しには四角い整理ボックス、その他の段には滑り止めパッドが装備されています。ストッパー2ケ付き。
    用途工具の収納に
  • 電磁ホルダー テクノプラン

    電磁ホルダー

    テクノプラン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク SHIMANO(シマノ)

    SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
    仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68色ダークグレイ質量(g)383機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸アズワン品番64-9595-98
  • HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上