カテゴリ

  • 機構部品(44)
  • 自動車純正部品(35)
  • 作業工具(34)
  • 制御機器(21)
  • 建築金物(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 事務用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • 家電(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eh」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(EH~) SMC

    その他(EH~)

    SMC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    188税込207
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ストッパー EHタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
  • ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ EH-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    879税込967特価
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • EH-2K用スペーサー SYS(シブタニ)

    EH-2K用スペーサー

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上生地
  • エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型

    (1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
  • ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会

    ひび割れ補修剤 ehプラスパック

    ABC商会(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
    用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂白色・褐色容量(kg)1タイプ高粘度タイプ質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • (015)タツピングボルト EH121725 スバル

    (015)タツピングボルト EH121725

    スバル(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    5日以内出荷
  • (064)フユーエルストレーナーAY EH36 スバル

    (064)フユーエルストレーナーAY EH36

    スバル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (237)ガバナスプリング EH11,15 スバル

    (237)ガバナスプリング EH11,15

    スバル(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り 共立プロダクツ

    KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
    対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • フレキ用ゴムパッキン リビラック

    フレキ用ゴムパッキン

    リビラック(44件のレビュー)
    469税込516
    1袋(50枚)
    当日出荷
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20枚×6冊)ほか
    当日出荷
    透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
    仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
  • オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産

    オイルポッド窓V型(打ち込み式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
  • オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)

    オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
    用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • 鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH

    鉄製貼付用ウエイト5g/3kg

    TECH(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
    材質タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(87件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • ホルダー消しゴム モノゼロ トンボ鉛筆

    ホルダー消しゴム モノゼロ

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    318税込350
    1本
    当日出荷
    「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
    用途製図・イラスト・手帳用グリーン購入法適合材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム本体寸法(mm)13×120機構ノック式
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • エコホールド ストロパックジャパン

    エコホールド

    ストロパックジャパン(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック
    欠品中
    原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
    用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
  • スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス

    エレコム(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
    用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
関連キーワード
...
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
"eh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷